13,632件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルム。レバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 長さ(mm)117 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト(磨き) 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11) 首振角度(°)90 幅(Φmm)50 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR75W~40W相当 回転角度(°)330 調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10
1台
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。
仕様調光器:不可、ランプ:別売 長さ(mm)193 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 首振角度(°)90 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売 長さ(mm)146 材質(本体)アルミ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 首振角度(°)90 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様調光器:不可 質量(kg)0.3 材質(本体) 電圧(V)100 構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応 埋め込み深さ(mm)50 幅(Φmm)122 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)50 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 首振角度(°)30 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)95 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)22 回転角度(°)355 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)349 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)65 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)241 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。洗練されたエクステリアと調和します。
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)73 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上下配光のシンプルな灯体。明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売 材質上・下面:ポリカーボネート(透明) 幅(mm)90 寸法(mm)出:147 質量(kg)1.3 高さ(mm)225 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11) 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 色(本体)マットシルバー 明るさJDR50W×2灯相当 配光タイプ上下配光
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可 質量(kg)0.7 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨・防湿型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)140 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可 幅(mm)□150 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.5 材質(本体)アクリル(和紙貼り) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可 幅(mm)122 取付棚下面取付専用 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(白色) 種類器具:LED一体型 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様調光器:不可 材質飾:クリスタルガラス 幅(mm)113 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.9 高さ(mm)265 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)610 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可 長さ(mm)192 幅(mm)134 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)111 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 材質(カバー)ガラス(透明・リブ入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)302 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 材質(本体)ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造密閉型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
仕様調光器:不可 幅(mm)150 寸法(mm)出:97 質量(kg)0.6 高さ(mm)125 材質(本体)アクリル(透明・乳白) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造上部開放 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様調光器:不可 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
仕様調光器:不可 質量(kg)1.8 高さ(mm)215 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 全高(mm)347~1747 構造簡易防雨型 色温度(K)2700 幅(Φmm)240 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)352 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(透明・乳白) 質量(kg)0.8 高さ(mm)121 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 幅(Φmm)119 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様調光器:不可 種別横出し付 質量(kg)1.8 取付クイックA 高さ(mm)122 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン) 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
エコ商品
上質ながらシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。
仕様調光器:不可 質量(kg)2.3 取付クイックA 高さ(mm)129 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)49 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)636 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)120 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)50 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)5880 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数~14畳 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
仕様調光器:不可 取付簡易取付A 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインの円型フロアライト 円型セードで360°やわらかな光を放つ 回転式(225°)の可動でお好みの角度へ フットスイッチで簡単ON/OFF 消費電力は最大約12W 長寿命で目にも優しいLED使用 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。 【優しい光】 セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。 また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。 セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。 優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。
材質アルミ、鉄、シリコン 質量(kg)約1.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約12 コード長さ(m)約1.8 光源LED 色温度(K)約3000 保証期間1年間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42 明るさ(Lm)約500 光色電球色
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプ カバープラスチック 乳白色 タイプ人感センサタイプ 白色コーン 使用温度範囲(℃)5~35 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 反射板枠プラスチック 白色
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)200 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライト
仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 質量(kg)1.3 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 ランプ同梱 色温度(K)2700 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 エネルギー消費効率(Lm/W)61 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 色(パネル)アクリル:透明 クラス500 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)360 調光の可否不可 配光タイプ拡散 可動範囲(°)(上下)90
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
型式浅型:7H 取付天井埋込型 構造高気密SB形 枠の色鋼板枠:ホワイトつや消し ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)70 傾斜天井取付角度(°)55
1台
939 税込1,033
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト
調光設備の更新が不要 調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現 照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整 照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光 ファンレスの静音仕様 灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
用途直付ダクト用 質量(kg)3.3 取付天井面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)42.5 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命30000時間(光束維持率80%) 明るさハロゲン500W形相当 直下近接限度(cm)50 調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)0~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
1台
98,980 税込108,878
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフットライト 本体
寸法(mm)埋込穴:□185 質量(kg)1.5 タイプスクエアタイプ 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH)(mm)200×200 構造防雨型 保護等級IP23 埋め込み深さ(mm)80 ランプの種類LED電球 材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6 出しろ(mm)12 調光の可否不可 材質(パネル)強化ガラス(乳白)
1台
7,998 税込8,798
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ボックス
質量(kg)1.1 材質(本体)ステンレス 種類フットスタンドライト用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×130
1個
13,980 税込15,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 型式浅型:10H タイプ200形・250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3 構造防雨型 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:H6 材質(枠)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 電源ユニット別売 遮光(°)15 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 電圧(V)100~242 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 色(反射板)ホワイト/プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
ホワイト タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
1台
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)