13,632件中 1,841~1,880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種EA940DY-33、-34 型式489-006-L10 コード長さ(m)1m
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)マグネット受け金具(3個入り)
付属品サラタッピンネジ(1種、3×12)×6個 材質(本体)鋼板 入数3個セット
1セット(3個)
499 税込549
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)片切り接続コード
長さ(mm)3000 タイプNTN81997LI9専用 コード長さ(mm)3000
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,188 税込2,407
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形広角40K
電圧(V)100~242 消費電力(W)7.2 光源色白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.6 取付方式埋込型 分類ダウン&スポット レンズハイブリッドフレネルレンズ 首振角度(°)約75 色温度(K)4000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED200形 演色指数(Ra)85 調光率(%)5~100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)128 配光タイプ中角タイプ 器具相当HID35形器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約330度 照度角18度
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ250穴
用途屋内用LEDダウンライト用 質量(kg)1 材質(枠)鋼板 埋込穴(Φmm)150
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL40形Φ75広角2700K
電圧(V)100 消費電力(W)4.5 光源色電球色 埋込穴(Φmm)75 質量(kg)0.4 タイププレーン(一般タイプ) 取付方式埋込型 色温度(K)2700 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要) 配光タイプ広角タイプ
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SB150形35K広角Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13.8 光源色温白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光束(Lm)1410 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB150形50K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13.8 光源色昼白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)105 光束(Lm)1450 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB150形50K拡散Ra70
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13.8 光源色昼白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光束(Lm)1610 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB100形50K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)9.9 光源色昼白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)103 光束(Lm)1020 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)専用中継ケーブル
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
質量(kg)0.1 キャブタイヤケーブル(m)1
1個
899 税込989
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)専用電源ケーブル
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
欠品中

Panasonic(パナソニック)インテリアダクト黒
長さ(mm)1448 幅(mm)142 質量(kg)2.7 ブラック 高さ(mm)80 取付方式U-ライト方式 負荷容量100V600W(6A)まで 回転角度(°)【ダクト】90 負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで 配光タイプ拡散
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

消費電力(W)7.4 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 【アルミダイカストセード】ブラック 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 エネルギー消費効率(Lm/W)80.4 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ドリル径(mm)7.5 下穴深さ(mm)26
1個
379 税込417
欠品中

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光昼白色
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 仕様照射方向可動型 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)0.7 奥行(mm)103 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.2 LED交換不可 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)625 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト40形集光電球色
消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)1.2 高さ(mm)76 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)570 調光の可否
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散電球色
消費電力(W)5.9 電圧(V)AC100 仕様照射方向可動型 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)0.7 奥行(mm)103 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 LED交換不可 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)426 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光温白色
消費電力(W)5.9 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.2 LED交換不可 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)450 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形温白色
電圧(V)100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
16,980 税込18,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管15形電球色
電圧(V)100 質量(kg)0.5 【プラスチックカバー】乳白 タイプ両面化粧タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.4 LED内蔵 入力電流(A)0.17 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当15形直管蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,698 税込5,168
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形昼白色
電圧(V)100 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
4,598 税込5,058
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形温白色
電圧(V)100 色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト25形X1電球色
電圧(V)AC100 質量(kg)2 ポール高さ(mm)190 色温度(K)2700 光源色電球色 ポール径(Φmm)Φ129 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra80 調光の可否不可
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ガーデンライト用ポール
ポール径(Φmm)53 材質アルミ
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
8,898 税込9,788
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中継ケーブル(標準入線用)
タイプ標準入線用 ケーブル長(cm)50
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷