13,632件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金E26 消費電力(W)240 付属品保証書・取扱説明書 幅(mm)800 直径(Φmm)(セード)130 高さ(mm)345 質量(g)2200 奥行(mm)155 電源(V)100(50/60Hz) 設置場所屋内用 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーン購入法適合 ナチュラルホワイト タイプL:1200タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様L:600タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)29×55 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

仕様本体 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ランプLEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプL:1200タイプ 器具・セット器具のみ 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
1個
3,398 税込3,738
欠品中

仕様器具本体 付属品 電源LEDランプ別売 灯数1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ100 仕様ブローイング工法不可 付属品 タイプSGI形 電源LEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

付属品 電源LEDユニット付 色温度(K)3000 防水仕様防雨 適合モジュールBLOCK70 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 長さ(mm)680 防水仕様防雨 灯数1 適合モジュールRAD-540NA/WA 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)125 高さ(mm)152 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)384 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)Ra80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5 調色の可否
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)140 高さ(mm)222 質量(g)900 消費電力(W)4.4 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)360 質量(kg)1 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。 100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類LED 幅(mm)910 質量(kg)2.6 高さ(mm)113 取付方式簡単取付(工具不要) 奥行(mm)167 色温度(K)6500 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 リモコンスイッチタイプ 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。 消費電力(W)4.4(E26) 光源色昼白色 材質プラスチック/乳白 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100 光源寿命40000時間 光束(Lm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm)260 高さ(mm)90 質量(g)約330 奥行(mm)260 口金E26 コード長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm)260 高さ(mm)90 質量(g)約330 奥行(mm)260 口金E26 コード長さ(mm)1000 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 調光の可否 調色の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドヌードペンダントライト
RoHS
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで、簡単に設置が可能なソケットライト。 天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
用途ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドヌードスポットライトシリンダー
RoHS
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。 お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
用途ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。 材質 幅(mm)55 高さ(mm)65 質量(g)215 奥行(mm)55 消費電力(W)60 口金E26 アーム長さ(mm)約60 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)180 高さ(mm)150 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.2 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装 質量(kg)0.4 直径(Φmm)116 取付高(mm)110 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 埋め込み深さ(mm)110 明るさJDR65W/40W相当 出幅(mm)49
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミダウンライト
エコ商品
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)108 取付高(mm)97 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミダウンライト
エコ商品
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm)135 取付高(mm)104 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm)108 取付高(mm)97 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミダウンライト
エコ商品
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)160 取付高(mm)111 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(広角)30°以上60°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)110 取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)44 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)380 アズワン品番64-9318-25 照射角(散光)90°以上 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)26 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)109 高さ(mm)178 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.5 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-73 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AEE690077(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-34 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

材質ポール/アルミ(黒色塗装) 埋め込み深さ(mm)300
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)