13,202件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ) 質量(kg)0.3 埋込穴(Φmm)150
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

蛍光灯から器具ごと交換しよう!お部屋の明かりをもっとコンパクトに.
用途納戸・書斎・子供部屋・スモールリビングなどにおすすめ 質量(g)350 電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属) 本体サイズ(mm)Φ250×87 演色指数(Ra)80
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト
モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED交換不可 可動範囲(°)130
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg)1 高さ(mm)128 色温度(K)6500 生産国日本 光源色昼光色 外径(mm)434 取扱説明書(0.36MB) 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.6 調光の可否押すごとに20段階変化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg)1 高さ(mm)128 外径(Φmm)434 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミシーリング
時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

TP-W10M LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに 仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合) セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 寸法(mm)7×15 質量(kg)ライン本体のみ約1.6 長さ(m)10 適合規格ROHS 全光束(Lm)約14000 発光色昼光色(6000K) 点灯方式1パターン 効率120W 作業温度範囲(℃)-25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃(等級)IK10 入力電圧AC 100V 電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)33 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.1
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 幅(mm)14 取付屋内取付専用 高さ(mm)7 材質(本体)樹脂(透明) 電圧(V)24 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【信号線】OA076088 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
RoHS
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)6 全光束(Lm)412 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED一体スポットライト
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。 アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。
材質ABS 質量(g)約230 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 アーム長さ(mm)43 光源LED(交換不可) 寸法(Φ×mm)約60×100
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄 質量(g)120 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40 アーム長さ(mm)43 適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな曲線を実現 ハイテクLEDチップ・低エネルギー消費・高輝度 ハイディスプレイLED光源 揺るがない安定のベース リモコン付き 光量調節可能
光源LEDチップ28W リモコンボタンリモコン 光色昼白色・中性色・暖光色
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクステリア ブラケット
取付ネジ方式 種類60形相当 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 構造防雨型/密閉型 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)455 クラス700 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 調光方式調光不可 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コントローラー(AC-DCアダプタ専用)
入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む) 材質ABS、PVC 質量(g)270 本体寸法(mm)62×35×105 関連資料(0.48MB)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売 材質(本体)アルミダイカスト 口金11 首振角度(°)90 器具・セット器具のみ ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否× 照射面近接限度(cm)10
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.64 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 寸法(cm)壁面近接限度:30 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:9H タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 色温度(K)5000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色昼白色 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)175 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上) 定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2515 配光タイプ拡散 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属
消費電力(W)5 アイボリー ビーム角度(°)20 適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで 口金E11 電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(g)約113(電球除く)
1個
4,367 税込4,804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型 種別器具:LED一体型 幅(mm)65 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 コンセント付(1200Wまで) 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品蛍光灯電球色、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)140 高さ(mm)166 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 光源色電球色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 消費電力(W)6/m 色温度(K)6000 質量(g/m)130 間隔(mm)チップ:32.6
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(セード)和紙、(飾)鋼 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 LED寿命(時間)40000
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形スタンドライト
RoHS
JIS照度A形相当。 フレキシブルアームなので、可動範囲が広くなっています。 スマートフォンスタンド付き。
材質ABS樹脂+スチール 幅(mm)ヘッド:140 直径(Φmm)ベース:125 高さ(mm)15 質量(g)約510 奥行(mm)70 消費電力(W)4.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:約125×20 コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約620 アーム寸法(mm)約290 光束(Lm)器具:約480 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)900 質量(kg)約0.9 高さ(mm)131 奥行(mm)85 電圧(V)AC100V50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約3800 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95 使用場所室内用6~8畳 LED寿命(時間)40000
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

オーム電機フロアスタンド
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質本体…スチール、シェード…プラスチック 幅(mm)210 質量(kg)約3.2 高さ(mm)1620 奥行(mm)210 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチフットスイッチ(ON/OFF) 口金E26 コード長さ(m)2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 径(Φmm)100 直下近接限度(cm)50 適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用 埋込高(mm)138 器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,698 税込1,868
当日出荷