住宅・店舗照明 :「ライティングバー」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)ブラック アズワン品番65-1861-98 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)アイボリー アズワン品番65-1861-97 関連資料(0.7MB) 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)- 幅(mm)240 直径(Φmm)- 高さ(mm)110 質量(g)約220 奥行(mm)63 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5.5 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1台
3,799 税込4,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5.5 コード長さ(cm)約15~61
1台
4,938 税込5,432
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。 別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。
定格電圧(V)AC110/1A 負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまで アズワン品番65-1862-09
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。) 口金E11 質量(g)約113
1個
1,423 税込1,565
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのリモコン式スイッチです。 別売の受信機(LR-RCAC)と組み合わせてご使用ください。 5種類の信号が送信できますので、ライティングバーに取り付けた複数の照明器具のうち、特定のライトだけをON/OFFできます。
使用電池コイン形リチウム電池CR2025×1個(テスト用内蔵) 電池寿命約6カ月(1日5回 ON/OFFを行った場合)(※内蔵の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。) 動作距離(m)約2.5 アズワン品番65-1862-08
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
ブラック 適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。) 質量(g)約113 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 アズワン品番65-1861-96
1個
1,423 税込1,565
3日以内出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで 質量(g)約184 口金E26 電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属
消費電力(W)5 アイボリー ビーム角度(°)20 適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで 口金E11 電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(g)約113(電球除く)
1個
4,367 税込4,804
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ハロゲンランプ付属
適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E11 消費電力(W)40(50W形) 質量(g)約105(電球除く)
1個
3,133 税込3,446
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く) 適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源ミニレフランプ 40W(付属) 口金E17 消費電力(W)40
1個
1,518 税込1,670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプ LEDLED一体型 電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型 幅(mm)140×1117 材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装) 高さ(mm)56
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティングルーバー 白
光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能 CHC-LED N20-WP用
長さ(mm)100 品種ルーバー
1個
599 税込659
19日以内出荷

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

DNライティングLED棚器具
LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
電源内蔵 品種たなライト 使用場所屋内 調光方式不可 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
9,898 税込10,888
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ドーム型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

DNライティングスクエアカバー
ドットレスにするディフューザーカバー 切断可能
1個
1,198 税込1,318
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミレールの両端に取り付けるキャップ ノックアウト付き
品種マルチカバーシステム
1箱(2個)
1,098 税込1,208
19日以内出荷

LEDモジュール用 調光 位相制御 1%(0%)~100%
質量(kg)0.13 品種位相調光ドライバ 入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで 使用場所屋内 調光範囲位相1%(0%)~100%
1個
14,980 税込16,478
19日以内出荷

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 送り方式【電源】20灯以内 入力電圧AC100V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 本体色ブラック 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

DNライティングマイクロルーバー
光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能
品種マイクロルーバー
1個
499 税込549
19日以内出荷

DNライティングLEDルーバー白
光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします。 後付け可能 CHC-LED N20用
長さ(mm)100 品種ルーバー
1個
499 税込549
19日以内出荷

DNライティングLCカバー1000
ラインコンセントの使用しない部分に差し込んで安全性と美観性を補います
質量(kg)0.33 品種カバー
1個
359 税込395
19日以内出荷

マルチカバーシステム専用構成部品
品種マルチカバーシステム
1個
1,998 税込2,198
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
什器用 100V仕様 ユニバーサルタイプ 1/2ビーム角25° 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°
長さ(mm)25 質量(kg)0.16 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 全光束(Lm)280 埋め込み深さ(mm)50 入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04) 使用場所屋内(什器用) 調光方式位相 埋込穴(Φmm)75 入力電圧AC100V 入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
1個
17,980 税込19,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

DNライティングルーバー
光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能
品種ルーバー
1個
399 税込439
19日以内出荷

DNライティングルーバー 黒
光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能 CHC-LED N20-WP用
長さ(mm)100 品種ルーバー
1個
599 税込659
19日以内出荷

DNライティングLEDルーバー黒
光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします。 後付け可能 CHC-LED N20用
長さ(mm)100 品種ルーバー
1個
499 税込549
19日以内出荷

ドットレスにするディフューザーカバー 切断可能
品種マルチカバーシステム
1個
1,198 税込1,318
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

DNライティングLED棚器具
LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
電源内蔵 品種たなライト 使用場所屋内 調光方式不可 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
9,898 税込10,888
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 送り方式【電源】20灯以内 入力電圧AC100V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

什器用 高演色型 100V仕様 1/2ビーム角35° ユニバーサルタイプ 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°
質量(kg)0.16 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 埋め込み深さ(mm)50 使用場所屋内(什器用) 調光方式位相 埋込穴(Φmm)75 入力電圧AC100V
1個
21,980 税込24,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
タイプ900タイプ 消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)16 ビーム角度(°)16 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ狭角配光(反射板制御) 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ2000タイプ 消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)16 ビーム角度(°)16 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ狭角配光(反射板制御) 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)