絞り込み
取付面位置
  • 壁面(20)
  • 天井(3)
  • 棚下(23)
光色
  • 昼光色(7)
  • 昼白色(32)
  • 温白色(6)
  • 電球色(6)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(20)
  • 10~20未満(25)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
電圧(V)
  • 100
  • 100~242(1)
器具・セット
  • セット品(13)
  • 器具のみ(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(12)
  • 1000~2000未満(7)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(6)
  • 5000以上(31)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(21)
  • 90以上(13)
80~90未満・90以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • オーム電機(9)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 三菱電機(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・アイリスオーヤマ・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・HotaluX(ホタルクス)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(20)
天井(3)
棚下(23)
  • キッチンライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
  • LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷
    電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80器具・セットセット品光源色昼光色設置方式電気工事必要演色指数(Ra)80取付面位置壁面、天井エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ

    LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
    付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
  • LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ

    LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
    付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイト定格電圧(V)AC100色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)57.1演色指数(Ra)83
  • LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型 多目的照明 トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事必要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事必要 キッチン照明

    オーム電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100本体質量(g)700定格消費電力(W)12.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88器具・セットセット品光源色昼光色(常夜灯:電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6設置方式電気工事必要形名20W形演色指数(Ra)80取付面位置壁・天井エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)107色白高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明

    オーム電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌々日出荷
    配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色(常夜灯:電球色)設置方式工事不要(コンセント式)エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯センサー付(電気工事不要) オーム電機

    LED流し元灯センサー付(電気工事不要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1点
    当日出荷
    手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
    付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形消費電力(W)13.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック

    電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
    スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機

    LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要

    オーム電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌々日出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
    用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機

    LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    翌々日出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
    用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)403定格消費電力(W)9全光束(Lm)900平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト直管20形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事不要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事不要 キッチン照明

    オーム電機
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    翌々日出荷
    配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけで使用できるLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、設置環境に合わせて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチン作業時の手元を明るく照らします。昼光色相当の光で視認性が高く、省エネ設計の屋内用照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100器具・セットセット光源色昼光色設置方式工事不要(コンセント式)演色指数(Ra)80取付面位置棚下、壁面エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
    仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    4日以内出荷
    キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
    種別器具:LED一体型色オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
    仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機

    LED流し元灯 (配線工事不要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
    付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625消費電力(W)9.8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼白色相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 直管20形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
    用途壁面・棚下取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)617寸法(mm)出:105質量(kg)1.2色白高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)935取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト スイッチ付 天壁兼用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様スイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)出:105色白材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • グレアカットキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    グレアカットキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    4日以内出荷
    直接光が視野に入ることを防ぎます
    仕様対面キッチン:対応型幅(mm)65質量(kg)0.9色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 流し元灯15形 センサースイッチ コード付 オーム電機

    流し元灯15形 センサースイッチ コード付

    オーム電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます棚下にも壁にも設置可能長寿命・省エネ型照明器具昼光色相当全光束(約)850ルーメン長さ(約)465mm
    付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書消費電力(W)9.9(電源スイッチをONにした場合の待機電力は約0.5)定格電圧(V)AC100本体質量(g)625寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88エコロジー商品省エネ・長寿命
  • キッチンライト 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト 天壁兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)900質量(kg)1.3高さ(mm)28消費電力(W)18.3定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
  • キッチンライト スイッチ付 両面化粧 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト スイッチ付 両面化粧

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様スイッチ付/両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
  • キッチンスポット DAIKO(大光電機)

    キッチンスポット

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイッチ付(点滅)幅(mm)105質量(kg)0.6高さ(mm)180タイプ白熱灯60W相当消費電力(W)4.9定格電圧(V)AC100角度(°)首振外向のみ90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)9光束(Lm)230適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K出しろ(mm)220演色指数(Ra)80
  • LED流し元灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED流し元灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    付属品電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ材質アルミ+PC色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)570×38×103周波数50/60Hz色温度5,000K(昼白色相当)演色性(Ra)83調光機能なし
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    90日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。
    仕様調光器:不可長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)種類器具:LED一体型消費電力(W)3定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)4明るさFL10W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    コンセント付キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:直管形LED14W(G13)幅(mm)1239寸法(mm)出:90質量(kg)1.7色オフホワイト高さ(mm)65材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    コンセント付キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    欠品中
    仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED14W(G13)長さ(mm)1239幅(mm)65質量(kg)1.7色オフホワイト高さ(mm)90材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 点灯切替型キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    点灯切替型キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    欠品中
    種別器具:直管形LED7.2W×2(G13)長さ(mm)1235幅(mm)105質量(kg)2.6色白高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)14.4スイッチ点灯→右点灯→左点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさFL20W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1870取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:直管形LED7.2W(G13)長さ(mm)896幅(mm)100色オフホワイト高さ(mm)52材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)816取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    4日以内出荷
    新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
    仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)種別器具:LED一体型寸法(mm)出:105色白高さ(mm)56材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
    高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    62日以内出荷
    触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
    仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否否LED交換不可
  • 直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
    用途住宅用材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間
  • 直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形

    三菱電機
    1台
    欠品中
    消費電力(W)11.5定格固定出力定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト 天壁兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)1200質量(kg)1.6高さ(mm)28消費電力(W)23定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
  • キッチンライト 両面化粧 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト 両面化粧

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.6消費電力(W)23定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト