絞り込み
光色
  • その他(20)
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(13)
  • 温白色(15)
  • 白色(29)
  • 電球色(60)
電圧(V)
  • 24
  • 3.6(14)
  • 4.8(11)
  • 5(9)
  • 12(14)
  • 90~242(10)
  • 100(4,331)
  • 100~110(15)
  • 100~200(39)
  • 100~240(910)
  • 100~242(16,142)
  • 100~254(39)
  • 125(51)
  • 200(490)
  • 200~242(1,566)
  • 200~254(19)
  • 242(205)
  • 250(20)
  • 300(21)
  • その他(11)
消費電力(W)
  • 5未満(79)
  • 5~10未満(72)
  • 10~20未満(58)
  • 20~30未満(35)
  • 30~40未満(22)
  • 40~50未満(18)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(16)
  • 70~80未満(11)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(68)
  • 富士メディシィエ(37)
  • ODELIC(オーデリック)(34)
  • 三菱電機(20)
  • TOKISTAR(15)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • 東芝ライテック(7)
  • コイズミ照明(7)
  • ハーフェレ(2)
  • マリンテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト 富士メディシィエ

    【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト

    富士メディシィエ
    51,980税込57,178
    1台
    11日以内出荷
    【サウナシュラン獲得店舗で採用!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。スポットでロウリュウ等を照らせ、多数のサウナ施設でご好評を頂いております。442lmの明るさで小規模なサウナでは直接照明として使用頂け、広めのサウナでは中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。別売りの調光器・Rを使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)6.3ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度2700色温度(K)2700光束(Lm)442~506光色電球色、昼白色グリーン購入法適合調色の可否
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)

    富士メディシィエ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
  • 補修用バッテリー 東芝ライテック

    補修用バッテリー

    東芝ライテック
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!。交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました
  • 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ

    【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト

    富士メディシィエ
    46,980税込51,678特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700グリーン購入法適合
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)

    富士メディシィエ
    58,980税込64,878特価
    1本
    当日出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K) 富士メディシィエ

    【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K)

    富士メディシィエ
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 点滅形天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック

    点滅形天壁直付片面誘導灯

    東芝ライテック
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 白色 DC24V

    マリンテック
    5,898税込6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 【調光器】PWM調光器 LED 富士メディシィエ

    【調光器】PWM調光器 LED

    富士メディシィエ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
    入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 防水型LED照明 モジュール ユーボン

    防水型LED照明 モジュール

    ユーボン
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
    電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • マイクロアップライト TOKISTAR

    マイクロアップライト

    TOKISTAR
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト
    材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形 高演色

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • Rigid 間接照明 コイズミ照明

    Rigid 間接照明

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)DC24仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    5,098税込5,608
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・RGB) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・RGB)

    富士メディシィエ
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
  • 【高耐食】 水中照明 2W 富士メディシィエ

    【高耐食】 水中照明 2W

    富士メディシィエ
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    【小型で機能的!】浴槽の壁面や温泉階段の足元灯として活躍します。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。家庭の浴槽から温浴施設まで幅広くご利用いただけます。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • RGBコントローラー 富士メディシィエ

    RGBコントローラー

    富士メディシィエ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    タッチパネル操作のリモコン付きで、感覚的な色指定が可能です。
    入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
  • 人感センサースイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
    用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
  • テープライト コイズミ照明

    テープライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
  • LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDフレキネオン

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(2m)ほか
    翌々日出荷
    ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
    セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14照射角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L300タイプ(L254mm)消費電力(W)6.8本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ

    ODELIC(オーデリック)
    7,598税込8,358
    1台
    32日以内出荷
    フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
  • LEDテープライト(UVタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDテープライト(UVタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(2m)
    当日出荷
    LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
    種別SJV:20材質シリコンブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×2000×3定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)120間隔(mm)LED:約16エコロジー商品省エネ
  • 間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 乳白電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形色温度(K)2700グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
  • 間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ

    DAIKO(大光電機)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 消し幅(mm)26高さ(mm)8電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)30.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)6.6仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック)

    テープライト 屋内取付専用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    端部は50mm単位で現場でカット可能です
    材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
  • 【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) 富士メディシィエ

    【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K)

    富士メディシィエ
    159,800税込175,780
    1本
    4日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】IP68の防水性と高耐久性を兼ね備えた、水中で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。
    消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)6000光束(Lm)780(1mあたり)配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ETEライン TOKISTAR

    ETEライン

    TOKISTAR
    5,498税込6,048
    1本
    7日以内出荷
    ETEライン
    用途シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。定格電圧(V)DC24素材本体:シリコーン リード線:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDテープライト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1巻(2m)
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅11mm×高さ4mm。全点灯。切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。 2mにはエンドキャップが付属されておりません。 エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
    材質PVCクールホワイト(C)質量(g)110長さ(m)2本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24V制御【発光】全点灯のみ周波数50/60Hz色温度6000K(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃ 常湿LED使用数(個)288間隔(mm)【LED】7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDテープライト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1巻(4m)
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅11mm×高さ4mm。全点灯。セット内容:テープライト本体・エンドキャップ(2個)。切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
    材質PVCクールホワイト(C)質量(g)210長さ(m)4本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24V制御【発光】全点灯のみ周波数50/60Hz色温度6000K(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃ 常湿LED使用数(個)576間隔(mm)【LED】7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ

    【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属)

    富士メディシィエ
    91,980税込101,178
    1セット
    3日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)

    富士メディシィエ
    64,980税込71,478
    1本
    3日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ

    【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)(PWM調光器付属)

    富士メディシィエ
    91,980税込101,178
    1セット
    91日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
照明器具