絞り込み
ホース長さ(m)
  • 7
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 因幡電工(1)
  • フローバル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管セット フローバル配管セットフローバル(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
エアコン配管用。難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
仕様対応冷媒2種、JCDA0009:難燃性適合品、UL94HBF相当の難燃性保温材使用、JISH3300C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8)・保温材(肉厚8mm)、フレキナット(キャップ付)1/4:2個、フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質表皮:ポリエチレンフィルム材質(内層)高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JISA9511(A-PE-C-2)準拠品、材質(外層)低密度ポリエチレンJISA9511(PE-C-P1)準拠品
フレア配管セット 電線つき 因幡電工フレア配管セット 電線つき因幡電工(19件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット
32日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
配管セット 2分・3分 7m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7mPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
長さ(m)(配管)7ホース長さ(m)(ドレン)5付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm

被覆銅管・断熱材』には他にこんなカテゴリがあります

配管セット