絞り込み
呼び
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(1)
  • 東栄工業(37)
  • イチネンTASCO(33)
  • オーケー器材(20)
  • I-VALUE(19)
  • GAONA(ガオナ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • カクダイ(9)
  • フソー化成(9)
  • エスコ(8)
  • セキスイ(6)
  • アウス(4)
  • オーム電機(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • ELPA(2)
  • ミツギロン(2)
  • 東光器材(2)
  • 十川産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おとめちゃん 因幡電工

    おとめちゃん

    因幡電工(24件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
    用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂色調クリアー
  • ドレンホースジョイント 因幡電工

    ドレンホースジョイント

    因幡電工(14件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
    用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
  • 断熱ドレンホース 因幡電工

    断熱ドレンホース

    因幡電工(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
    用途エアコン用材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6全長(m)20
  • エアコン排水用レール 因幡電工

    エアコン排水用レール

    因幡電工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ハイクオリティドレンホース 因幡電工

    ハイクオリティドレンホース

    因幡電工(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50m)
    当日出荷
    ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
    用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • ドレンホース用直線ジョイント 因幡電工

    ドレンホース用直線ジョイント

    因幡電工(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途ドレンホース同士を接続するパーツです。 ドレンホースの延長用にお使い下さい。材質PVC
  • 継手付き断熱ドレンホース 因幡電工

    継手付き断熱ドレンホース

    因幡電工
    3,698税込4,068
    1本
    9日以内出荷
    ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
    用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
  • ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工

    ドレンパイプ用エルボ90°

    因幡電工(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    90度曲げ継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工

    ドレンホース用VP管ジョイント

    因幡電工(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
  • ドレンパイプ用ソケット 因幡電工

    ドレンパイプ用ソケット

    因幡電工
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプとパイプを接続する直線継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工

    ドレンパイプ用異径ソケット

    因幡電工(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途異径パイプ接続用継手材質PVC色調アイボリー
  • ドレンアダプター 因幡電工

    ドレンアダプター

    因幡電工
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • VP継手ジョイント 因幡電工

    VP継手ジョイント

    因幡電工
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
  • T型チーズ(保温材付) 因幡電工

    T型チーズ(保温材付)

    因幡電工(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
  • 継手付き断熱ドレンホース 因幡電工

    継手付き断熱ドレンホース

    因幡電工
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
    用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ7 0664
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
  • ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工

    ドレンパイプ用T型チーズ

    因幡電工(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • ドレンパイプ用ウォールプレート 因幡電工

    ドレンパイプ用ウォールプレート

    因幡電工
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    塩ビパイプ(直管)にも継手にも使える化粧プレートです。アダプターを使うと塩ビパイプ、アダプター無しで継手と接続できます。内径は、VP管とVP管継ぎ手のJIS規格に準じています。
    材質PVC寸法C(mm)7色調アイボリー
ドレン管