イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • ドレンホース 耐候性 モノタロウ

    ドレンホース 耐候性

    モノタロウ(88件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50m)
    欠品中
    Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
    用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(19件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • ドレンつまり取りポンプ 早川工業

    ドレンつまり取りポンプ

    早川工業(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
    材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
  • これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) GAONA(ガオナ)

    これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。
    材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PEホース長さ(m)1使用温度(℃)1~60
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
    材質ポリエチレン仕様接続部外径16・18mm用。長さ(m)3
  • 断熱ドレンホース 因幡電工

    断熱ドレンホース

    因幡電工(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
    用途エアコン用全長(m)20材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6
  • ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCO

    ランス(ノズルパイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(150mm)ほか
    当日出荷
    仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
  • ドレンホース 因幡電工

    ドレンホース

    因幡電工(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50m)
    当日出荷
    柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
    用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。長さ(m)50材質PE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)Φ22色調アイボリー
  • エアコン用ドレンホース カクダイ

    エアコン用ドレンホース

    カクダイ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
  • これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
    用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
  • ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
    用途エアコンアクセサリー長さ(m)50材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)ピッチ(mm)(継手部)約500
  • 耐候性ドレンホースΦ14 1mカット フソー化成

    耐候性ドレンホースΦ14 1mカット

    フソー化成(2件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
    アイボリー長さ(m)1
  • 防虫ドレンキャップ 桃陽電線

    防虫ドレンキャップ

    桃陽電線(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    防虫ドレンキャップ ホースに無虫。ドレンホース(14・16)対応。熱可塑性エラストマー素材。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎます。ドレンホース末端部に差し込むだけで簡単に施工可能です。各メーカーに適合
    適合ドレンホース(14・16)対応種別防虫ドレンキャップ素材可塑性エラストマー入数(個)1

ドレン管』には他にこんなカテゴリがあります

ドレンホース/パイプ