2ページ目: 配管副部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
201件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水貫通スリーブ 未来工業

    防水貫通スリーブ

    未来工業(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
    取付穴径(Φmm)75適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)ベージュ
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工(28件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(4巻)ほか
    当日出荷
    従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
    テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVCアイボリー
  • 自在スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    自在スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
    対応径(Φmm)65材質ポリエチレンアイボリー
  • 配管キャップ 未来工業

    配管キャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • パイプスリーブ 未来工業

    パイプスリーブ

    未来工業
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    ミルキーホワイト
  • ウォールスリーブ メック

    ウォールスリーブ

    メック(36件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)68寸法B(mm)200寸法C(mm)Φ63寸法D(mm)84
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY
    499税込549
    1個
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
    仕様針入度:85±15ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
  • エアコン用シールパテ エスコ

    エアコン用シールパテ

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
    アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
  • 粘着テープ Panasonic(パナソニック)

    粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷
  • 配管支持部材 因幡電工

    配管支持部材

    因幡電工
    389税込428
    1個
    当日出荷
    解除レバーで開け閉め簡単です。
    用途配管支持部材。トラスコ品番836-4159材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス質量(g)342018年トラスコ掲載ページ7 0613
  • ホールキャップAF 因幡電工

    ホールキャップAF

    因幡電工(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    色調ホワイト材質PP適合壁厚(mm)50~250適合穴径(Φmm)60~100
  • エアコンキャップ 因幡電工

    エアコンキャップ

    因幡電工
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工

    ウォールキャップ穴ぶた

    因幡電工(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ウォールキャップWC用の穴蓋です。
    色調アイボリー材質EVA
  • 非粘着テープ オーム電機

    非粘着テープ

    オーム電機(2件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    落としてもばらけない。配管用非粘着テープ。
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。材質PVC(ポリ塩化ビニール)アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
  • 配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック)

    配管穴用パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
    適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
  • ドレンホース用片サドル 因幡電工

    ドレンホース用片サドル

    因幡電工(10件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
    用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。材質PP色調アイボリー
  • スロープ貫通スリーブセット 未来工業

    スロープ貫通スリーブセット

    未来工業
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
    規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mmセット内容スリーブ×1・配管キャップ×2ミルキーホワイト
  • エアコンキャップAC 因幡電工

    エアコンキャップAC

    因幡電工(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    色調ホワイト材質ABS
  • 配管穴ふさぎ フソー化成

    配管穴ふさぎ

    フソー化成(3件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。 ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
    ホワイト適合壁厚(mm)50~250
  • ビッグタイ 因幡電工

    ビッグタイ

    因幡電工
    2,298税込2,528
    1袋(20本)
    当日出荷
    保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
  • 黒体テープ イチネンTASCO

    黒体テープ

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
  • VP管ホルダー 因幡電工

    VP管ホルダー

    因幡電工(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • シーリングプレート JEFCOM(ジェフコム)

    シーリングプレート

    JEFCOM(ジェフコム)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。
    呼び65アイボリー厚さ(mm)3内径(Φ)57外径(Φ)115(ツバ部)
  • 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック)

    化粧プレート(スリーブ用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
    寸法D(Φmm)120
  • 配管化粧テープセット 4m配管用 オーム電機

    配管化粧テープセット 4m配管用

    オーム電機
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    バラけない非粘着テープとビニールテープのセット。エアコン配管の束ねと保護に使います。使用めやす:長さ4メートルのエアコン配管用
    クリーム
  • 全ねじ直交金具 因幡電工

    全ねじ直交金具

    因幡電工
    229税込252
    1個
    当日出荷
    突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
    用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
  • 配管キャップ( ステンレス製) 未来工業

    配管キャップ( ステンレス製)

    未来工業(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    防水性IPX3
  • 貫通スリーブ 未来工業

    貫通スリーブ

    未来工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
    ミルキーホワイト
  • 片サドル 因幡電工

    片サドル

    因幡電工(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途空調冷媒配管用トラスコ品番771-2766材質PEアイボリー有効内径(mm)Φ38~Φ50
  • ニュー貫通スリーブ 因幡電工

    ニュー貫通スリーブ

    因幡電工(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
    用途貫通スリーブ材質ポリエチレン(PE)
  • 保温材接続テープ 因幡電工

    保温材接続テープ

    因幡電工
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    アイボリー幅(mm)100長さ(m)10厚さ(mm)0.08トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)質量(g)333
  • 高粘着難燃パテ 因幡電工

    高粘着難燃パテ

    因幡電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
    用途配管やケーブルのすき間埋めに。グレー仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイボリー
  • 多用途パワーテープ イチネンTASCO

    多用途パワーテープ

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個(25m)
    当日出荷
    シルバー仕様ポリエステルメッシュ(網)入りなので強力です。 天然ゴム系粘着剤を使用した強い粘着力 表面をポリエチレンフィルムでカバーしていますので水に強いです。 手で切れます。 メッシュ入り3層構造 サイズ…48mm(巾)×25m(長さ) カラー…シルバーテープ長さ(m)25
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(2件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    アイボリー
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ。はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!。手へのべたつき感が残りにくい。割りやすいスリット入り
    仕様針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)アイボリー使用温度範囲(℃)-25~80作業温度範囲(℃)5~40
  • 貫通スリーブ (カットタイプ) 未来工業

    貫通スリーブ (カットタイプ)

    未来工業
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    壁厚に合わせてカットして使用します。
    ベージュ適合壁厚(mm)100~200
  • スリーブセット JEFCOM(ジェフコム)

    スリーブセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
    セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)アイボリー
  • 断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ

    断熱粘着テープ (エアロテープ)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1巻
    翌々日出荷
    高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
    幅(mm)25厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
  • 片サドル(被覆銅管用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(被覆銅管用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス有効内径(mm)Φ40~60
配管副部材