絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 因幡電工(44)
- フソー化成(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 未来工業(17)
- イチネンTASCO(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- JAPPY(14)
- オーム電機(11)
- エスコ(5)
- I-VALUE(5)
- 三桂製作所(4)
- 桃陽電線(3)
- イケダ商会(3)
- ELPA(2)
- 家庭化学(2)
- 日動電工(2)
- メック(2)
- 伊藤電気製作所(2)
- 星朋商工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

室外機用遮熱シール+断熱 4枚入
アール¥1,698税込¥1,8681個(4枚)3日以内出荷室外機に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱+断熱シール4枚入。耐候性に優れ、熱や雨に強い3層構造のシールシート。シール状で取付け簡単、見た目もスッキリ。シール状で取付け簡単、見た目もスッキリ。材質【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【接着剤】アクリル質量(g)180寸法(cm)(1枚あたり)32×20耐熱温度(℃)80
サンパイプ用ハンガーサドル高
三桂製作所¥7,398~税込¥8,138~1個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304W24H70L274製法ロストワックスP50寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
樹脂センター止めサドル
三桂製作所¥639税込¥7031個10日以内出荷取付可能対象【サンフレキROBO】NS42/NRS42/NRF42A52B19C52.3温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0質量(g/個)12穴径E(Φmm)6.2環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色特性耐油座径F(Φmm)12.5
ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可
オーム電機¥169税込¥1861個翌々日出荷ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使います。後付けもできる分割式キャップ。貫通スリーブ EK-IKS65(00-4412)に適合します。材質AAS内径(Φmm)57.6取付穴径(Φmm)65ツバ外径(Φmm)110
ホールキャップ Φ100 配管穴ふさぎ用
オーム電機¥809税込¥8901個翌々日出荷配管穴やFF用煙突穴など、壁の不要な穴をかんたんにふさぐことができます。ひとりでもかんたんに作業できる、ワンタッチ仮止め機能付きです。材質P.P対応径(Φmm)仮止め機能:55~100
ホールキャップ Φ80 配管穴ふさぎ用
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷配管穴やFF用煙突穴など、壁の不要な穴をかんたんにふさぐことができます。ひとりでもかんたんに作業できる、ワンタッチ仮止め機能付きです。材質P.P対応径(Φmm)仮止め機能:55~80
エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君)
星朋商工¥25,980税込¥28,5781箱(100個)8日以内出荷結露防止に!換気エアコンにも対応。角度が、0°から15°まで4段階調整可能。5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。用途エアコン工事用部材材質キャップ/PP、パイプ/PE長さ(mm)250色ミルキーホワイトタイプ傾斜角度可変式タイプ
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)
星朋商工¥19,980税込¥21,9781箱(100個)5日以内出荷結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。1cmごとにカット用メモリ付。用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレン長さ(mm)180色ミルキーホワイトタイプ汎用タイプ
耐火テープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。縦(mm)50
耐火テープ冷媒タイプ(タイカマクダケ)
因幡電工¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷テープで巻くだけ簡単施工! ひとつで何種もの配管サイズに対応!用途空調配管用トラスコ品番786-8146セット内容耐火テープ冷媒タイプ×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1シート(6枚)
防水換気スリーブセット
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷付属品配管キャップ2ヶ付適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4材質樹脂製(ベージュ色)規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
配管固定バンド
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)5日以内出荷配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
隠ぺい配管用スリーブ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷壁面への水平穴開け工事で5°の水切り勾配がとれます。5mm刻みの長さ調整とカットインによる優れた作業性。適合壁厚さ:30~90mmまで色アイボリー適合コアドリル径(Φmm)75
ポリネジキャップ
フソー化成¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)5日以内出荷電動ドライバー使用可能。 プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コインも使用可能。 移設分パン時の配管への異物の流入を防止。色ナチュラル
小窓パネル
フソー化成¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)5日以内出荷換気用小窓を利用した際にご使用下さい。 後付け可能。色アイボリー寸法A(mm)98寸法B(mm)110.5寸法C(mm)150.5
プラサン
フソー化成¥939税込¥1,0331セット5日以内出荷砂壁、土壁等でビスが打てない場合に使用。 プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 吊り下げ使用時、不要部分を簡単にカット可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。色アイボリー寸法A(mm)22寸法B(mm)54.5寸法C(mm)400~600最大荷重(kg)15
割れ色キャップミニ
フソー化成¥69税込¥761個5日以内出荷BKS-65Hと使用可能。 後付可能な分割式キャップ。色アイボリー内径(Φmm)58呼び65寸法A(mm)85寸法B(mm)3.5寸法C(mm)24ツバ厚(mm)3.5ツバ外径(Φmm)85
シーリングプレート
フソー化成¥69税込¥761個5日以内出荷軟質樹脂のため柔らかく、加工が簡単。 BKS-65Hと使用可能。 かんたん取付。色アイボリー内径(Φmm)58呼び65寸法A(mm)115寸法B(mm)3寸法C(mm)20ツバ厚(mm)3ツバ外径(Φmm)115