絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.8(1)
長さ(m)
  • 0.6
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(10)
  • 0.4(1)
  • 0.45(9)
  • 0.5(1)
  • 0.55(2)
  • 0.7(7)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 700(1)
ブランド
  • 近江屋ロープ(1)
  • 京都スペーサー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.8(1)
1.8(1)
生地 結束線 #21(0.8mm) 京都スペーサー生地 結束線 #21(0.8mm)京都スペーサー
7,698税込8,468
1式(10kg×2箱)
当日出荷から11日以内出荷
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
ステンレス結束線#18 近江屋ロープステンレス結束線#18近江屋ロープ
3,298税込3,628
1束
3日以内出荷
Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!ハッカーで簡単に固定できます。
材質ステンレスSUS304長さ(mm)600線径(Φmm)1.8質量(g/本)約5~6本数約190

番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

番線