絞り込み
端子形状

差込形(2)
特性
- 耐水・防水(2)
- 耐熱(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
種類
- 差込型接続端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 18
- 14(2)
- 16(2)
- 17(2)
色
レッド(2)
レッド
幅(mm)
- 6.9(2)
- 7.4(2)
6.9・7.4
全長(mm)
- 26.2(2)
- 27.7(2)
26.2・27.7
ブランド
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
TRUSCO・ニチフ

防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
『ピン端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 防水形ピン端子