絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SK11(8)
- PONY(ポニー)(8)
- E-Value(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- エスコ(4)
- GISUKE(タカギ)(3)
- TRUSCO(3)
- ヨツギ(3)
- ムラテックKDS(2)
- シンワ測定(2)
- Three Axis(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- スタックスツールス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- IRWIN(1)
- H&H(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- GREAT TOOL(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

60mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
ワークベンチクランプ
SK11(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(2本)当日出荷ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
ミニナイロンクランプ
GISUKE(タカギ)¥419税込¥4611セット(4個)当日出荷スプリング式で作業がラク!しっかり挟める!可動式くわえ部。用途接着作業や工作・模型作りに。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
40mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42全長(mm)120材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-2
ワークベンチ用クランプ
ミツトモ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)3日以内出荷作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます種類その他クランプ材質(本体)グラス入りナイロン樹脂仕様作業台の穴径19mm以上使用厚さ(mm)50までトラスコ品番859-2999
スプリングクランプ
Three Axis¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34色ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ
PONY(ポニー)¥539税込¥5931個翌日出荷スプリング付き。 グリップ付き。材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
100mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90全長(mm)235材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-4
PONY スプリングクランプ 3インチ グリップツキ
PONY(ポニー)¥919税込¥1,0111個翌日出荷スプリング付き。 グリップ付き。材質スチール深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)76
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。寸法(mm)170質量(g)113
スリーサイズクランプセット
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
スイングクランプ(スプリングタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド)
スタックスツールス¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷耐久性を高める特殊なバネ、優れた強力なプラスチックボディを備えたバンドクランプです。どんな形状にもフィットし、柔らかいので工作物を傷付けません。用途モールディング加工などの3方締め作業・邪魔な電源コードなどの固定にクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
PONY スプリングクランプ 4インチ グリップツキ
PONY(ポニー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷スプリング付き。 グリップ付き。材質スチール深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)102
25mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)36全長(mm)90材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-1
ラインクランプセット
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581セット(3個)翌日出荷種類スプリングクランプ全長(mm)250/180/150寸法(mm)大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19


































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)