絞り込み
スリーブ形状
- 突き合せ用(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
外寸(mm)
- 4(1)
- 5.2(1)
- 5.4(1)
- 6.1(1)
- 6.2(1)
- 7.3(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 5~6未満(1)
種類
- 防水形圧着スリーブ(2)
全長(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 26.9(1)
- 37(1)
- 42(1)
15・25・26.9・37・42
特性
- 耐水・防水(2)
耐水・防水
内寸(mm)
- 1.7(1)
- 2.3(1)
- 2.9(1)
- 4.2(1)
- 4.9(1)
- 6.2(1)
1.7・2.3・2.9・4.2・4.9・6.2
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ニチフ(3)
- 東神電気(1)

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(11個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水