絞り込み
適合最大径(Φmm)
  • 160(4)
  • 260(4)
  • 350(4)
  • 450(4)
幅(mm)
  • 20
  • 4.6(1)
  • 7.9(2)
  • 10(17)
  • 19(1)
  • 25(1)
ブランド
  • アサバ(6)
  • イワブチ(4)
  • 富士商(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
セフティベルト SUS304 イワブチセフティベルト SUS304イワブチ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS304寸法t(mm)0.2
セフター SUS430 イワブチセフター SUS430イワブチ(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
セフティベルト SUS430 イワブチセフティベルト SUS430イワブチ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430寸法t(mm)0.2
セフター SUS 430 アサバセフター SUS 430アサバ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5本)
当日出荷から14日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
ストレーナ SUS 430 アサバストレーナ SUS 430アサバ
179税込197
1個
14日以内出荷
材質SUS430
セイフティベルト SUS 430 アサバセイフティベルト SUS 430アサバ
3,998税込4,398
1巻
9日以内出荷から14日以内出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
材質SUS430ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
ストレーナ SUS 304 アサバストレーナ SUS 304アサバ
249税込274
1個
14日以内出荷
材質SUS304
セフター SUS 304 アサバセフター SUS 304アサバ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(5本)
11日以内出荷から14日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
セイフティベルト SUS 304 アサバセイフティベルト SUS 304アサバ
12,980税込14,278
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
SUSバンドセット 富士商SUSバンドセット富士商
629税込692
1個
6日以内出荷
ステンレスバンドセットチューブ付き
材質SUS430
ステンレスバンド 富士商ステンレスバンド富士商
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
材質SUS 304
架線・支持パーツ特集
おすすめ人気ランキング
装柱器材 架線・支持パーツ