363件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動電工強化L型金物
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
1セット(5本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
1セット(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
質量(kg)1
1セット(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様200・220 2次電圧(V)100・110
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

1次電圧(V)200・220 2次電圧(V)100・110
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合W5/8(吊り金具) 呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管) 呼び径250(適合配管用鋼管) 寸法A(mm)163 寸法D(mm)21 寸法B(mm)38 寸法C(mm)67 ボルト寸法M16×50
1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷

適合(メッセンジャー)45~70 寸法A(mm)100 寸法B(mm)100 寸法C(mm)30
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

1個
139 税込153
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質SUS304
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。 材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-40~150 引張強度(N)1112 使用場所屋内・屋外用
1セット(50本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イワブチ支柱金具
用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。 規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワブチ支柱金具
耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
用途支柱の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品 適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200 ボルト径d1(mm)M20 ボルト径d2(mm)M16
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。 規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途照明柱等の基礎ボルト(M24)のキャップに。
1個
379 税込417
8日以内出荷

用途木柱用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電機O型コーチ
-
材質ドブメッキ ねじ長約55 ねじ部9.5Φ±0.5
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
翌々日出荷

電柱の上部にバンド2つで取り付け(電柱径を御指示下さい)高さを継ぎ足す為に使用します。コンクリート柱用専用バンド
サイズ75Φ~ 200Φ
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

-
その他【碍子部】幅:45~75、溝:23 材質ドブメッキ 全長【ピン(ボルト)部】120 サイズ大ピンK用 ねじ【ピン(ボルト)部】M12 ねじ長【ピン(ボルト)部】70
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

コンセント箱類の取付用として使用します。ABT-30タイプと組合わせてご使用下さい。
板厚(mm)3.2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を 広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます
定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
429 税込472
5日以内出荷

電球保護ガード。口金E-26。ドライバーで、ネジ締めは不要。ペンチでワンタッチで作業が能率化されます。
使用電球60W迄
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

富士商腕金 1.8
主として高圧3線の引留及びPAS取付に使用
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

富士商腕金 0.9
主に低圧2線引通しに使用
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

富士商小玉碍子
低圧碍子。玉碍子
適合メッセンジャー:5.5~14
1個
599 税込659
翌々日出荷

引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
1個
899 税込989
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)