絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.4(5)
- 0.5(5)
- 0.54(2)
- 0.65(5)
- 0.7(3)
- 0.9(3)
- 0.95(2)
- 1.1(1)
- 1.2(3)
- 1.35(1)
対数(P)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(6)
- 4(3)
- 5(6)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(1)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(3)
- -(2)
長さ(m)
- 50
- 5(1)
- 10(9)
- 15(1)
- 20(10)
- 30(17)
- 40(11)
- 60(11)
- 70(11)
- 80(11)
- 90(11)
- 100(21)
- 200(8)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
シース色
灰(12)
黒(3)
灰・黒
ブランド
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 伸興電線(2)
- 倉茂電工(2)
- 冨士電線(東京)(1)
- 富士電線工業(1)
- 沖電線(11)
JMACS(日本電線工業)・伸興電線・倉茂電工・冨士電線(東京)・富士電線工業・沖電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
4(1)
6(3)
8(3)
10(3)
12(2)
14(1)
16(1)
20(1)
30(1)
40(1)

着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(50m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥51,980~税込¥57,178~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
通信用構内ケーブル TKEV
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(50m)当日出荷から9日以内出荷構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
通信ケーブル
沖電線¥19,980税込¥21,9781本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準8.0端子対数10絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥24,980~税込¥27,478~1本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
通信ケーブル
沖電線¥109,800税込¥120,7801本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準17.0端子対数100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.4シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥229,800税込¥252,7801本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準22.0端子対数200絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.6シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥32,980税込¥36,2781本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準9.2端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥39,980税込¥43,9781本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準10.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥36,980税込¥40,6781本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準10.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
通信ケーブル
沖電線¥55,980税込¥61,5781本(50m)当日出荷から5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
通信ケーブル
沖電線¥73,980税込¥81,3781本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準15.0端子対数50絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
通信ケーブル
沖電線¥69,980税込¥76,9781本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準13.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.65±0.02
通信ケーブル
沖電線¥79,980税込¥87,9781本(50m)5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準14.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.65±0.02
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル