絞り込み
芯数(C)
- 12(2)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
- 0.7(1)
対数(P)
- 6
- 1(9)
- 2(8)
- 3(7)
- 4(3)
- 5(7)
- 7(3)
- 8(2)
- 10(9)
- 12(2)
- 15(5)
- 18(2)
- 20(7)
- 25(1)
- 30(5)
- 50(2)
- 100(2)
- 200(2)
- -(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
シース色
黒(2)
黒
ブランド
- 倉茂電工(2)
倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「芯数(C)」から絞り込む
12(2)

電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥17,980~税込¥19,778~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル