絞り込み
寸法(mm)
  • 756×450(1)
  • 779×464(1)
  • 870×360(1)
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(2)
  • つくし工房(3)
  • アカリファクトリー(2)
  • エスコ(5)
  • グリーンクロス(11)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ジェイウィン(J win)(3)
  • スイコー(4)
  • ダンレックス(3)
  • トーグ安全工業(12)
  • ブラスト興業(14)
  • ホクシン工業(2)
  • ユニット(6)
  • ヨシオ(6)
  • 三ツ星貿易(4)
  • 八木熊(5)
  • 安全興業(1)
  • 日本緑十字社(4)
  • 東亜安全施設(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
756×450(1)
779×464(1)
870×360(1)
  • エアロアローⅡ キタムラ産業

    エアロアローⅡ

    キタムラ産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
    用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
  • LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    ・ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強い 「壊れにくい矢印板」 ・電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。 ・エコモードで使用すると無日照約10日です。・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
    仕様ソーラーパネル:1.5Wその他ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・エコモード・電源自動切替機能質量(kg)約5.8材質(本体)フレーム:PE 矢印部:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本(別売)LED赤30個パターン点灯:点滅/流動サイズ(mm)W779×H464×D105点灯時間乾電池:標準モード:約90時間 エコモード:約180時間、無日照:標準モード:約5日(満充電時) エコモード:約10日(満充電時)
  • 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
    用途工事現場や駐車場などの誘導として。トラスコ品番868-1880材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート質量(kg)5.8色レンズ:赤、フレーム:黄高さ(mm)464奥行(mm)105表示内容矢印
  • 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
    用途工事現場や駐車場などの誘導として電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能点灯方式点滅・流動ソーラーパネル出力1.5WLED赤・30個点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
  • エアロアローⅡ用ソーラーユニット キタムラ産業

    エアロアローⅡ用ソーラーユニット

    キタムラ産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
    用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。仕様約3日(無日照)サイズΦ75×H140×550mm電源ニッケル水素ソーラーパネル種類4W
  • フラッシャーパネル キタムラ産業

    フラッシャーパネル

    キタムラ産業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
    用途工事現場や駐車場などの誘導。トラスコ品番452-8760材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂質量(kg)8色ホワイト/レッド電源単1×2本表示内容矢印LED使用数(個)30本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360
方向指示板