絞り込み
寸法(mm)
  • 756×450(3)
  • 775×130(1)
  • 779×464(2)
  • 870×360(2)
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(2)
  • トーグ安全工業(14)
  • グリーンクロス(14)
  • ブラスト興業(14)
  • サンコー(三甲)(10)
  • エスコ(9)
  • ユニット(8)
  • 日本緑十字社(6)
  • ヨシオ(6)
  • ジェイウィン(J win)(6)
  • つくし工房(5)
  • 八木熊(5)
  • 三ツ星貿易(5)
  • スイコー(4)
  • ダンレックス(3)
  • ミツギロン(3)
  • 東亜安全施設(3)
  • 萩原工業(2)
  • 仙台銘板(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
756×450(3)
775×130(1)
779×464(2)
870×360(2)
  • エアロアローⅡ キタムラ産業

    エアロアローⅡ

    キタムラ産業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
    用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
  • 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
    用途工事現場や駐車場などの誘導として電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能点灯方式点滅・流動ソーラーパネル出力1.5WLED赤・30個点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
  • LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ・ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強い 「壊れにくい矢印板」 ・電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。 ・エコモードで使用すると無日照約10日です。・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
    仕様ソーラーパネル:1.5Wその他ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・エコモード・電源自動切替機能質量(kg)約5.8材質(本体)フレーム:PE 矢印部:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本(別売)LED赤30個パターン点灯:点滅/流動サイズ(mm)W779×H464×D105点灯時間乾電池:標準モード:約90時間 エコモード:約180時間、無日照:標準モード:約5日(満充電時) エコモード:約10日(満充電時)
  • 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
    用途工事現場や駐車場などの誘導として。トラスコ品番868-1880材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート質量(kg)5.8レンズ:赤、フレーム:黄高さ(mm)464奥行(mm)105表示内容矢印
  • エアロアローⅡ用ソーラーユニット キタムラ産業

    エアロアローⅡ用ソーラーユニット

    キタムラ産業
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
    用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。仕様約3日(無日照)サイズΦ75×H140×550mm電源ニッケル水素ソーラーパネル種類4W
  • フラッシャーパネル キタムラ産業

    フラッシャーパネル

    キタムラ産業
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
    用途工事現場や駐車場などの誘導。トラスコ品番452-8760材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂質量(kg)8ホワイト/レッド電源単1×2本表示内容矢印LED使用数(個)30本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360
  • エアロアロー III キタムラ産業

    エアロアロー III

    キタムラ産業
    取扱い終了
    ソーラーと乾電池のハイブリッド仕様
    仕様乾電池2本使用ダミー電池・ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能材質フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本または3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130LED色点灯方式点滅/流動ソーラーパネル出力2WLED使用数(個)30点灯時間【無日照】標準モード:約10日・エコモード:約20日間(満充電)、【電池2本】標準モード:120時間・エコモード:240時間、【電池3本】標準モード:160時間・エコモード:320時間
  • フラッシャーパネル キタムラ産業

    フラッシャーパネル

    キタムラ産業
    取扱い終了
    高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。 電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売)) 防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。 脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
    仕様ON-OFFスイッチ付質量(kg)8ホワイト/レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×540×360表示内容矢印
  • エアロアロー2 キタムラ産業

    エアロアロー2

    キタムラ産業
    取扱い終了
    風が抜ける構造により、転倒を防止します。その上、設置や撤去も容易です。 高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))
    質量(kg)5ホワイト/レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)756×420×450表示内容矢印点灯方式点滅・流動切替式
  • LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    取扱い終了
    ・ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強い 「壊れにくい矢印板」 ・電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。 ・エコモードで使用すると無日照約10日です。・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
    その他ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・エコモード・電源自動切替機能質量(kg)5.8材質(本体)フレーム:PE 矢印部:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105ソーラーパネル出力1.5WLED赤30個点灯時間【乾電池】標準モード:約90時間 エコモード:約180時間【無日照】標準モード:約5日(満充電時) エコモード:約10日(満充電時)点灯方法点滅/流動
  • シンクロアロー キタムラ産業

    シンクロアロー

    キタムラ産業
    取扱い終了
    ワイヤレスで複数の矢印板が同期点滅。 99台(最大約1km間)まで同期可能。 点滅パターンは8通り。 ワイヤレス同期システムと多彩な点滅パターンで、より一層の視認性アップ。
    仕様操作部:7セグLED(2桁表示)、操作部ボタン:電源・点滅パターン・ID、夜間自動点滅機能付き、アンテナ内蔵セット内容本体3台+専用ケース材質フレーム部/アルミ、ベース部/鉄、矢印部/ポリカーボネート質量(kg)約5周波数(Hz)(無線)2.4G寸法(幅W×高さH)(mm)756×450(ケース:800W×320H×500D)使用電池単一電池3本(別売)LED色赤(30個)点滅8パターン(P1:同時点滅、P2:交互点滅、P3:連続流動、P4:連続流動(3倍速)、P5:連続流動(6倍速)、P6:連続流動(10倍速)、P7:全体流動、P8:交互流動)無線規格IEEE802.15.4点灯時間約100時間
方向指示板