絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 75(1)
長さ(m)
- 15
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(4)
- 5(7)
- 10(30)
- 20(28)
- 30(7)
- 40(4)
- 50(23)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(23)
- 150(4)
- 200(5)
- 300(2)
- 400(1)
シース色
灰(1)
黒(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
75(1)

衛星放送受信屋内用同軸ケーブル
富士電線工業¥3,500税込¥3,8501巻(15m)翌々日出荷から4日以内出荷軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15