内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄
質量(kg)約1
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
材質SUS304
仕上ヘアーライン
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質鉄
表面処理防錆処理
本数200~
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
シリーズC型
種別後入れ用
材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SUS304
仕上ヘアーライン
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4
棚受け金具L型棚受け
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6939
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材
材質炭素鋼
表面処理亜鉛メッキ
穴ピッチ(mm)25
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
色シルバー
許容荷重(kg)5
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SS400相当
棚受け金具L型棚受け
取付穴径(Φmm)4
取付穴数4
仕上粉体塗装
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
こんなお得な商品も!

エンドストップ カーテンレール用 2個セット
モノタロウ
¥349
税込¥384
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
トラスコ品番294-6955
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。