内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
11,153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 材質なまし鉄線 質量(kg)約3 表面処理防錆油塗
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質鉄+ビニール被覆 質量(kg)約1 グリーン
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg)約1 表面処理亜鉛メッキ
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm)0.8 番手#21 材質SUS304 質量(g)200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
用途棚受けに 材質鉄/焼付塗装 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
1箱(16kg)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3.2
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ばんせん モノタロウ 定期注文
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。 材質 表面処理防錆処理 本数200~
1箱
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズC型 種別後入れ用 材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質SUS304 仕上ヘアーライン 取付穴数4 取付穴径(Φmm)4 棚受け金具L型棚受け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼 仕上ヘアーライン
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)60
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 耐荷重(kg)片開きで30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー 許容荷重(kg)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚受け スチール製 モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質SS400相当 棚受け金具L型棚受け 取付穴径(Φmm)4 取付穴数4 仕上粉体塗装
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材 材質炭素鋼 表面処理亜鉛メッキ 穴ピッチ(mm)25
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 トラスコ品番294-6955 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
269 税込296
当日出荷

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)70 奥行(mm)40 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)