カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(774)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(416)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(337)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(263)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(198)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

先端保護キャップ
ACE(エース)(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4個)当日出荷被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
モリギン ステン長穴アングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304寸法a(mm)9×20(長穴)寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法b(mm)9×45(長穴)仕上バレル研磨
モリギン ユニクロ チャンネルフック
ACE(エース)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷掛金具、受金具としての接合金具です。用途木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)4.3(ビス)寸法D(mm)19板厚(mm)4.3仕上ユニクロメッキ
ユニクロ ワイドプレート
ACE(エース)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
棚ダボストッパー付
ACE(エース)(18件のレビュー)¥189~税込¥208~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
モリギン ストップ付き差込みダボ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック当日出荷から4日以内出荷前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン 端末保護キャップ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷軟質塩化ビニールでできたキャップです。用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
モリギン ユニクロ プレート金具
ACE(エース)(1件のレビュー)¥37~税込¥41~1本当日出荷ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。用途木材の固定や補強、接合に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ万能角材金具
ACE(エース)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。用途角材の固定に材質鉄板厚(mm)3.2仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ マウントアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷曲がり角度が45度の金折です。用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質鉄板厚(mm)5仕上ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)10×19使用ビス径(mm)Φ5
モリギン フリーポイント金具 L型
ACE(エース)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。用途DIYや補強に材質スチール寸法C(mm)16仕上ニッケルメッキ
モリギン ストップ付き差込みダボ
ACE(エース)¥169~税込¥186~1パック(2個)当日出荷ストップ付き差込みダボの後部交換用として。用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック規格M型仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ユニクロ セレクトA
ACE(エース)¥549~税込¥604~1個当日出荷ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。材質鉄穴径(Φmm)ビス:5.5寸法C(mm)32板厚(mm)4.5仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
アルミ巾広プレート シルバー
ACE(エース)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ
モリギン ハシゴカケ
ACE(エース)¥379~税込¥417~1個当日出荷掛金具として使える接合金具です。用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。材質鉄耐荷重(kg)30板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ特厚金折
ACE(エース)(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)4.3寸法B(mm)16板厚(mm)2.8穴数4仕上ユニクロメッキ
らくらくカモイフック
ACE(エース)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2個)当日出荷はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付材質(本体・ねじ)ABS樹脂色白
モリギン ステンレス マウントプレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷から4日以内出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
ユニクロ パワーアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20