絞り込み
ブランド
  • SPG(サヌキ)
  • モノタロウ(23)
  • スリーナイン島野(858)
  • エスコ(774)
  • LAMP(スガツネ工業)(675)
  • TOSO(535)
  • WAKI(和気産業)(499)
  • ハイロジック(449)
  • 福井金属工芸(445)
  • ダイケン(416)
  • 岡田装飾金物(396)
  • 水本機械製作所(379)
  • ハーフェレ(337)
  • タチカワブラインド(278)
  • TRUSCO(275)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(263)
  • ACE(エース)(262)
  • 八幡ねじ(255)
  • 神棚の里(199)
  • OHSATO(大里)(167)
  • シロクマ(164)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィット棚柱用棚受 SPG(サヌキ)

    フィット棚柱用棚受

    SPG(サヌキ)(11件のレビュー)
    229税込252
    1箱(4個)
    当日出荷
    フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
    仕上(棚受)NO.4(地色)棚受け金具棚柱用
  • フィット棚柱 SPG(サヌキ)

    フィット棚柱

    SPG(サヌキ)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
    用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
  • Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ SPG(サヌキ)

    Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ

    SPG(サヌキ)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
    用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
  • 棚柱用棚受 SPG(サヌキ)

    棚柱用棚受

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    棚受け金具棚柱用
  • フラッシュ棚受 SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚受

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。
    用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の棚受けです。材質本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー棚受け金具棚柱用
  • フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱セット

    SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
  • MWフラッシュ棚受(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュ棚受(重量用)

    SPG(サヌキ)
    8,898税込9,788
    1箱(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。
    用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー棚受け金具棚柱用
  • フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱

    SPG(サヌキ)
    19,980税込21,978
    1箱(40本)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)3.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3:6皿穴数(ビス)12本体幅(mm)14
  • フラッシュエンドキャップ SPG(サヌキ)

    フラッシュエンドキャップ

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
    用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
  • SPG リーフ棚柱用ビス 3×35(56本入) SPG(サヌキ)

    SPG リーフ棚柱用ビス 3×35(56本入)

    SPG(サヌキ)
    259税込285
    1袋(56本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の柱取付ビスです。材質鉄製皿タッピン寸法(Φ×mm)3.0×35
  • MWフラッシュエンドキャップ(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュエンドキャップ(重量用)

    SPG(サヌキ)
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
    用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
  • SPG リーフ棚受 SPG(サヌキ)

    SPG リーフ棚受

    SPG(サヌキ)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。 棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
    用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。材質【化粧ラバー】エラストマー棚受け金具棚柱用
  • Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー SPG(サヌキ)

    Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー

    SPG(サヌキ)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    適合(コアパーツ)Wベース専用材質PC樹脂ホワイト耐荷重(kg)50(2個使用時)最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49適合パイプ径(Φmm)32設置位置間口1200mm以下棚受け金具棚柱用
  • Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ SPG(サヌキ)

    Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ

    SPG(サヌキ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)。棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)。取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!
    材質アルミ製シルバー外形寸法(mm)466×27×62耐荷重(kg)25
  • MWフラッシュ棚柱(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュ棚柱(重量用)

    SPG(サヌキ)
    33,980税込37,378
    1箱(40本)
    4日以内出荷
    重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
  • SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ)

    SPG リーフ棚柱

    SPG(サヌキ)
    20,980税込23,078
    1箱(60本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質アルミ押出し材厚さ(mm)2.7仕上アルマイト処理/電着塗装本体幅(mm)13
  • 壁付けフック アイム・フック SPG(サヌキ)

    壁付けフック アイム・フック

    SPG(サヌキ)
    499税込549
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    さりげなく可愛いインテリア小物フック! お手軽、簡単に取付できます。取付跡が目立たず安心して使用できます。 4種類のアクセントカラーからお好みのものを選んでいただけます。
    材質ABS樹脂耐荷重(kg)3(1個あたり)
  • Coconi 関連アイテム ピン打ち工具 SPG(サヌキ)

    Coconi 関連アイテム ピン打ち工具

    SPG(サヌキ)
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    押込んでピン打ちするタイプなので安全です。誤ってハンマーで手や壁を叩く心配がありません。小型ハンマー等でもピン打ち可能ですが、コレを使うと「より簡単に・素早く・確実に」ピン打ちできるのでとても便利です。
    用途石膏ボード用材質PP樹脂ホワイトアズワン品番64-5242-86
  • MWフラッシュ棚柱(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュ棚柱(重量用)

    SPG(サヌキ)
    33,980税込37,378
    1箱(40本)
    5日以内出荷
    重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5ブラック材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
  • SPG リーフ棚柱用エンドキャップ SPG(サヌキ)

    SPG リーフ棚柱用エンドキャップ

    SPG(サヌキ)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
    用途サヌキSPGリーフ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
  • 壁付け棚受 アイム・クランプ SPG(サヌキ)

    壁付け棚受 アイム・クランプ

    SPG(サヌキ)
    2,098税込2,308
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュな壁面飾り棚! お手軽、簡単に取付けできます。 壁に木下地がない場合でも石膏ボード壁に直接取付けできます。 取付け跡が目立たず安心して使用できます。 傷付き防止素材を利用でアクリル・ガラス棚にも対応。 取付けできる棚板の厚みは、6~21mmまでは対応可能です。
    耐荷重(kg)8(2個あたり)材質(化粧カバー)ABS樹脂
  • Coconi 関連アイテム ピン固定パーツ SPG(サヌキ)

    Coconi 関連アイテム ピン固定パーツ

    SPG(サヌキ)
    629税込692
    1パック(6個)
    4日以内出荷
    Coconi 適合のステンレス製棚柱(別売り)を壁面にピン固定するための専用パーツです。ピン固定は、壁面にΦ1mm程度の小さな穴(画鋲と同様)が残るだけで跡が目立ちません。壁面の位置出しに便利なサポートパーツ付。取付に必要なピン類も一式付属しています。
    用途石膏ボード用付属品ピン(Φ1.25×25)、皿ネジ(M3)材質ABS樹脂、SUS耐荷重(kg)30(棚柱4本使用時)アズワン品番64-5241-26
  • フラッシュ棚柱用ビス 2.7×25(48本入) SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱用ビス 2.7×25(48本入)

    SPG(サヌキ)
    189税込208
    1袋(48本)
    5日以内出荷
    用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の柱取付ビスです。材質鉄製(頭部)シルバー仕上ユニクロメッキ
内装商品