絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 内装商品

11,435件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg モノタロウ

    カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
    用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300
  • ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ

    荒川技研工業(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース)

    モリギン フリーポイント金具 L型

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
    用途DIYや補強に材質スチール寸法C(mm)16仕上ニッケルメッキ
  • D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーS

    岡田装飾金物
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • I型フック(真鍮) TRUSCO

    I型フック(真鍮)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
    用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
  • エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCO

    エポキシ鉄筋用被覆結束線

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1束(73本)ほか
    当日出荷
    被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
    用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線色グリーン引張強度(N)260線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
  • 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート L型 24L

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5
  • 保温用ハッカーC型(回転カン付) ナイス

    保温用ハッカーC型(回転カン付)

    ナイス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9056材質鋼材(S45C)全長(mm)175質量(g)95
  • 単車プレス(スチール製) ヤボシ

    単車プレス(スチール製)

    ヤボシ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • ワイルドレールフック レール WAKI(和気産業)

    ワイルドレールフック レール

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    欠品中
    ワイルドレールフック専用パーツ。 設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。 専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)
    材質鉄長さ(mm)610幅(mm)100色ブラック高さ(mm)17耐荷重(kg)40
  • Z型止め金 SYS(シブタニ)

    Z型止め金

    SYS(シブタニ)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷
  • ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCO

    ステンレス針金(小巻タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
  • 芯出用ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    芯出用ピアノ線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
    用途芯出用、教材用材質SWPA長さ(m)100
  • アルミドアハンガー SD7レールシルバー ダイケン

    アルミドアハンガー SD7レールシルバー

    ダイケン(11件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    30kg以下の木製引戸に使用できます。
    用途木製建具引戸適合(戸車)SD7-4WB材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
  • D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物

    D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ

    岡田装飾金物
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30トラスコ品番824-7945寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティロック冷蔵庫用 MYST

    セーフティロック冷蔵庫用

    MYST
    ¥899税込¥989
    1パック(2個)
    当日出荷
    冷蔵庫のドアや引き出しをロック
    用途お子様の危険防止対策に材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤材質(本体)ABS樹脂、ステンレス
  • ハンディプチ マツダ金属製作所

    ハンディプチ

    マツダ金属製作所(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
    材質(本体)C3602参考使用荷重(kg)5適合ワイヤ径(Φmm)1表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30ステンレスワンタッチランナー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • ウィンピア ダブルブラケット TOSO

    ウィンピア ダブルブラケット

    TOSO(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)19
  • エリート シングルブラケット TOSO

    エリート シングルブラケット

    TOSO(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)18
  • D40用ランナーA 岡田装飾金物

    D40用ランナーA

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不等辺アングル ステンレス TRUSCO

    不等辺アングル ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • C型伸縮レール シーソー(三扇金属)

    C型伸縮レール

    シーソー(三扇金属)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌日出荷
    壁取付用受金具4個、ランナー28個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
    用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1100~2000色生地色タイプダブル
  • 角パイプキャップ 浜国

    角パイプキャップ

    浜国
    ¥259~税込¥285~
    1個
    翌日出荷
  • L形フック 黒梨地(ブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    L形フック 黒梨地(ブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
    材質亜鉛合金仕上黒梨地付属ビス有無低頭A3.5×20
  • 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)

    突っ張り間仕切りカーテンレール

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    翌々日出荷
    お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
    用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。付属品フック2個/カーテンリング30個仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • Lacety(ラスティー) パネル WAKI(和気産業)

    Lacety(ラスティー) パネル

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
    用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。材質スチール エポキシ粉体塗装厚さ(mm)7
  • 2×4サポート コの字型 24K ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート コの字型 24K

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5
  • パーティションフック 福井金属工芸

    パーティションフック

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    パーテーションに取り付けて使用できます
    材質黄銅安全荷重(kg)5
  • クロックフック 若井産業

    クロックフック

    若井産業
    ¥459税込¥505
    1セット(2個)
    当日出荷
    画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 壁掛け時計をしっかり取り付け。
    用途石こうボード壁専用フック垂直負荷重(kg)(最大)2
  • ショートサインナット TRUSCO

    ショートサインナット

    TRUSCO
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
    材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
  • ステンレス Sカンクロス BK WAKI(和気産業)

    ステンレス Sカンクロス BK

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質ステンレス、SUS304寸法A(mm)6寸法D(mm)50寸法C(mm)50安全荷重(kg)10
  • 1.8mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.8mmx 10m ピアノ線

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥860税込¥946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-1.8長さ(m)10線径(Φmm)1.8
  • 1.5mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.5mmx 10m ピアノ線

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-1.5長さ(m)10線径(Φmm)1.5
  • 棚ダボ 差し込みタイプ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
  • パンチ棚 ケイ・ジー・ワイ工業

    パンチ棚

    ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
    材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ
  • 脱落防止棚ダボ アトムリビンテック

    脱落防止棚ダボ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    前方向に棚板が動くのを防ぎます。 棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。
    材質PP、鋼(ニッケルメッキ)色半透明耐荷重N(kgf)294.2(30)/4ヶ
内装商品