カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(773)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(264)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
15ページ目: 内装商品

ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型
LAMP(スガツネ工業)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。付属品ピン材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
ステンレス棚受 SPM-20B
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥60~税込¥66~1個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)
ホームテイスト¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ
SPG(サヌキ)¥3,198~税込¥3,518~1セット(2個)当日出荷【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
アームハング棚柱SS 棚柱
南海プライウッド¥4,198~税込¥4,618~1セット(2本)ほか4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
大和神棚板
神棚の里¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。 古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。 更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。 天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。 固定は同梱してあるビスなどで固定します。 取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。板厚(mm)15主材質国産ひのき
ステンレスハンガーユニット 四角型
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用棚受 固定機能付き
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
メッシュパネル用 Wネットフック
光(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2枚)当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
アルミ巾広プレート シルバー
ACE(エース)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ
かっちり掛フック
ベルク¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷石こうボード壁と木壁の両方で使えるスタンダードフック。フック部にくびれがあり、外れにくくなっています。時計を壁にぴったりかけられます付属品石こうボード木壁兼用ピン材質樹脂色ホワイト静止荷重(kg)3(石こうボード)/6(木壁)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×35×15アズワン品番64-5264-27
カラー針金(中巻タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷ビニールをなまし鉄線に被覆しています。用途各種結束に材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432長さ(m)25線径(Φmm)2.0番手14芯線径(Φ)1.6
ベアリング複車 フレキシブルタイプ
ダイケン(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
ステンレス鋼製 ハンガーメイト
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
不等辺アングル クローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
ワンタッチ式折りたたみ棚受け
NewHikari¥1,298~税込¥1,428~1パック(2本)当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質鉄仕上焼付け塗装
ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」
WAKI(和気産業)¥299税込¥3291セット(4個)当日出荷から翌々日出荷ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。用途棚受、金折、コート掛けなど適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス寸法(mm)【ピン】1×20取付【ピース】8×H5.9(mm)耐荷重(kg)2適合板厚(mm)~3キャップ9×H6(mm)入数4
直線ワイヤー ステンレス線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1パック(50本)ほか当日出荷巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
C型伸縮レール
シーソー(三扇金属)¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷壁取付用受金具4個、ランナー28個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1100~2000色生地色タイプダブル
石膏ボード用棚柱固定パーツ
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1セット当日出荷SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)色グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
D25キャップストップ
岡田装飾金物¥239税込¥2631個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製Uフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥838~税込¥922~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
クロックフック
若井産業¥459税込¥5051セット(2個)当日出荷画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 壁掛け時計をしっかり取り付け。用途石こうボード壁専用フック垂直負荷重(kg)(最大)2