カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(773)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(264)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
18ページ目: 内装商品

金具用石こうピンLONG
八幡ねじ¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
モリギン ユニクロ特厚金折
ACE(エース)(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)4.3寸法B(mm)16板厚(mm)2.8穴数4仕上ユニクロメッキ
ワイヤグリッパー フック
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
フック
RELIANCE(リラインス)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。材質ステンレス奥行(mm)27寸法(Φmm)30浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
パッド付戸当S(シングル)(スチール製)
ヤボシ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。材質本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ユニクロ特厚金折
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷板厚が厚く重厚な補強金物です。取付穴は内皿穴で棚受金物としても使用できます。材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
Sフック ユニクロ
ニッサチェイン¥4,198~税込¥4,618~1箱(1000個)ほか当日出荷から3日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具15型L
TRUSCO(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
I型グランドフック
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0858材質/仕上ステンレス質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7耐荷重(kg)20ワイヤー径(Φmm)1.2
マテハン ブラケット
ダイケン¥499税込¥5491個当日出荷天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
ステンレス棚受 SPH-20
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック色黒質量(g)4.5仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)441(45)アズワン品番64-6792-51耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製 ハンガーフック
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上耐荷重(N)14.7
ガイドローラー 鉄枠 ローラーのみ
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ローラー部にはウレタン樹脂を使用。用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3261材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)
ジョイント金具43型Lステンレス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。トラスコ品番283-1775材質ステンレス(SUS304)質量(g)140板厚(mm)3穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】
ホームテイスト¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!用途会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。材質レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂容量1台寸法(cm)梱包:(約)6×5×154寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150~190×4×2.6
角鉢付榊立て 5寸
神棚の里¥1,198税込¥1,3181個当日出荷神棚にお供えする榊を入れる花瓶です。通常は一対で使用します。形状が箱型ですので設置が安定します。外のお宮用の榊立てとして役に立ちます。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×15.5
モダン神棚 Lotus One
神棚の里(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷通常配られる頒布大麻お祀りすることができ、一社タイプなので場所を取らずにお祀りできます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属。素材はラバーウッドとなっており、ナチュラルな木目が違和感を感じさせません。御神札が増えてきたときの副社としてもや、御朱印帳立てとしてもオススメです。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×5.8×11.7
補強プレート付棚受
山口安製作所¥1,698~税込¥1,868~1本翌日出荷鉄皿白頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付。用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質鉄幅(mm)38色ホワイト耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
モリギン ステンレス マウントプレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
亜鉛黒ブレース棚受け
DIY-ID(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
はがせるフック ミニ 徳用
ニトムズ¥999税込¥1,0991セット(15個)当日出荷小物やカレンダーに最適。スペアテープ付。取りつけられる所。・凹凸のないなめらかな面柱、板壁、化粧合板、木質新建材、タイル、ガラス、モルタル、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面。使用できない所。・落下や取りつけ面破損のおそれがありますので、以下の場所でのご使用は避けてください。・凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面、センイ壁(布面)、壁紙、砂壁、土壁、コンクリート、はがれやすい塗装面。・フッ素コート(防汚加工)などの表面処理された面。・曲面、球面。・屋外、浴室などの水がかかる所。・直射日光のあたるガラス。・火気付近、40度以上の高温になる所材質本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム色白外形寸法(cm)約1×0.31×1.8
LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン
平安伸銅工業(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)240耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2材質(パッド)合成ゴム
単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車