カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(773)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(264)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
20ページ目: 内装商品

スッポンフック サン
大一鋼業(2件のレビュー)¥479税込¥5271パック(3個)当日出荷本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)35×40耐荷重(kg)5
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
ガイドローラー ステンレス枠 ローラーのみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ローラー部にはウレタン樹脂を使用。用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3270材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)9、8.5×35寸法W(mm)43板厚(mm)3.2幅W(mm)43
ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚
YAMAZEN(山善)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷本体は完成品、付属ピンで石膏ボードに取り付ける壁掛け家具シリーズ。木のような質感の木目調シート。賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用。取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製用途ディスプレイ、小物収納、飾り棚などに。収納棚 浮かせる収納 壁掛け トイレ 洗面所 キッチン 玄関 収納 収納ボックス ラック 壁面 吊戸棚 スリム材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
D30間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D30レール許容荷重(kg)20表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304)
OHSATO(大里)¥1,980税込¥2,1781本当日出荷折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本長さ(mm)250材質/仕上ステンレス/SUS304色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
モダン神棚 Lotus Three
神棚の里(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通常配られる頒布大麻を3枚お祀りすることができ、破魔矢も掛けることができます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属。素材はラバーウッドとなっており、ナチュラルな木目が違和感を感じさせません。御神札が増えてきたときの副社としてもオススメです。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×5.8×11.7
かけまくりメタルフック HHT23M-BS2
東洋工芸¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥259~税込¥285~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)3.2寸法A(mm)10寸法B(mm)10板厚(mm)0.8
モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥269税込¥2961パック(2個)当日出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)3.2規格3.2×10×10×10寸法A(mm)10寸法B(mm)10寸法C(mm)10板厚(mm)0.8仕上亜鉛黒メッキ
ツールBIGフック
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。材質鉄+PVC
N-24用キャップ ホワイト
フェデポリマーブル(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂色ホワイト質量(g)6適合品番レール:N-24
棚受カバー
LAMP(スガツネ工業)¥63税込¥691個当日出荷SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。材質エラストマー(TPE)色ブラック質量(g)0.8種類棚受RoHS指令(10物質対応)対応
パワー棚受(スチール)
MK(丸喜金属本社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷付属品木ねじ材質スチール色ホワイト寸法t(mm)4.5耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
片ループワイヤー 1クリップ
福井金属工芸(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から10日以内出荷ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。仕様片ループ(1クリップ)
カラーワイヤー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から3日以内出荷PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)1
装飾平小ねじ 縦目ローレット M6
TRUSCO(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントビス用サインナット平丸
TRUSCO¥639~税込¥703~1個当日出荷ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。取付穴径6mm2018年トラスコ掲載ページ2 0423
マルチ金物 プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ワイルドフック Jフック
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 大型工具や電気工具の保管に。材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)239奥行(mm)124耐荷重(kg)15
ピクチャー W1 セット
TOSO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット翌々日出荷から4日以内出荷許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。 取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
パンチングボード用フック小 Wリング
光(3件のレビュー)¥399税込¥4391箱(2個)当日出荷パンチングボードを洗面所等にご使用の場合、歯ブラシ等細い形状のものを入れるのに便利です。用途パンチングボードにご使用頂くWリング型のフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
コレダーライン G2付属セット 2M用
タキヤ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。付属品キャップ1セット(左右) ブラケット8個材質樹脂シリーズコレダーライン
コレダーライン K-20A
タキヤ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン