絞り込み
フレキシブルライトとは、柔軟性の高いフレキシブルアームで自由自在に角度を変えることができるライトのことです。場所をとらないコンパクトサイズのフレキシブルライトは、車内の灰皿を使用する際や、オーディオ機器を設定したい時に手元を照らすのに最適なアイテム。シガーライターソケットへの差し込みが可能なプラグが本体と一体型になっているタイプや、USBを挿し込むプラグがセットになっているタイプから選ぶことができます。

ミニUSBライト
星光産業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。質量(g)33
USBフレキイルミ レインボー
カシムラ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個4日以内出荷レインボーに光るUSB電源のフレキイルミ。好みの色で固定可能。最後の発光パターンを記憶するメモリー機能付き。自由自在に角度調整可能な約10cmのフレキシブルコード。幅(mm)100色ブラック高さ(mm)180質量(g)30奥行(mm)20定格電圧(V)DC5コード長さ(cm)約10
キャンディイルミ 8color
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。明るさ調節/蛍モード機能付き。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。USBポート付きでUSBをふさがず使えます。パソコンなどのUSB電源でも使えます。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流 : 36mA (最大)。・消費電力 : 0.18W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧 : DC5V (±0.25V)。・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)用途泡のボールで車内をムーディに照らす!本体質量(g)17パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
ミニUSBイルミ 8color(Type-C)
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライト。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。端子はType-Cタイプ。高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします。明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。パソコンなどのUSB電源でも使える。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流:75mA(最大)。・消費電力:0.38W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧:DC5V(±0.25V)。・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)。※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ本体質量(g)36パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
サウンドイルミバー 8color
CAPStyle¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能。6通りの発光パターンが可能。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。パソコンなどのUSB電源でも使える。エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY。コード長:約1m。付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)























![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)