絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- UNION(ユニオン)(63)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- 末広金具(SUEHIRO)(27)
- ハイロジック(25)
- エスコ(22)
- SYS(シブタニ)(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- アトムリビンテック(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 戸当り

ファミール戸当 WB
ライフハード¥779税込¥8571個3日以内出荷扉の上枠に取付トラスコ品番848-9987セット内容皿タッピング4×25mm材質亜鉛ダイカストゴム白長さ(mm)125質量(g)163
サークル戸当 金
ライフハード¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷トラスコ品番848-9980セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー・横受け材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)45質量(g)146太さ(mm)25
サークル戸当 クローム
ライフハード¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷フックが360度回転自在の為受座の位置合せが簡単トラスコ品番848-9979セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー・横受け材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)45質量(g)146太さ(mm)25
サークル戸当 WB
ライフハード¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷木製・コンクリート兼用トラスコ品番848-9982セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー・横受け材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)45質量(g)125太さ(mm)25
サークル戸当 SG
ライフハード¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷トラスコ品番848-9981セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー・横受け材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)45質量(g)146太さ(mm)25
カリブ戸当 金
ライフハード¥799税込¥8791個3日以内出荷トラスコ品番848-9976セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)45質量(g)120太さ(mm)25
カリブ戸当 クローム
ライフハード¥799税込¥8791個3日以内出荷トラスコ品番848-9974セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)45質量(g)120太さ(mm)25
カリブ戸当 アンバー
ライフハード¥799税込¥8791個3日以内出荷トラスコ品番848-9975セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)45質量(g)120太さ(mm)25
カリブ戸当 WB
ライフハード¥799税込¥8791個3日以内出荷木製・コンクリート兼用トラスコ品番848-9978セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)45質量(g)146太さ(mm)25
カリブ戸当 SG
ライフハード¥799税込¥8791個3日以内出荷トラスコ品番848-9977セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)45質量(g)120太さ(mm)25
アンカー戸当 サチライト
ライフハード¥689税込¥7581個3日以内出荷コンクリート・タイル等アンカー止に最適トラスコ品番848-9988セット内容オールアンカーM10×60mm材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)52質量(g)51太さ(mm)30![笠木レス戸当 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158205-131111-02.jpg)
笠木レス戸当
BEST(ベスト)[金物]¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 左右勝手兼用です。用途ラバトリーブース用戸当り材質(本体)ステンレス鋳綱SCS13仕上ホーニング取付ねじトラスタッピングネジ4×30mm材質(ゴム)【戸当り】スチレンブタジエンゴム
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
HEWI 戸当り 625型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から16日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。種類戸当り
HEWI 戸当り 615型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷から16日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品六角穴付ボルトM8×70(プラスチックアンカー付属)種類戸当り
HEWI 戸当り 611型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から16日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。バネクッション入りの戸当りです。ドアがあたっても衝撃をやわらげます。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。種類戸当り
HEWI 戸当り 477-90-035型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷フックに戸当たりが付いています。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。仕様その他のカラーもあります。材質ポリアミド/エラストマー色ホワイト種類戸当り奥行(mm)105シリーズHEWIシリーズ取付け方法壁付け
d line 戸当り
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。種類戸当りシリーズd lineシリーズ
d line フック付戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)60種類戸当りシリーズd lineシリーズ![フットタッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386352-080117-02.jpg)
フットタッチ
BEST(ベスト)[金物]¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から8日以内出荷従来の手掛り式から立ったまま足で操作して扉を固定できます取付ねじ(本体)皿タッピングネジ3.5×35mm(受)皿タッピングネジ3×20mm
戸当(上框戸当用)黒
APLUS(クマモト)¥119税込¥1311個3日以内出荷色黒材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応














![笠木レス戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158205-131111-02.jpg)












![フットタッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386352-080117-02.jpg)