絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- UNION(ユニオン)(63)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- 末広金具(SUEHIRO)(27)
- ハイロジック(25)
- エスコ(22)
- SYS(シブタニ)(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- アトムリビンテック(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 戸当り
![418 キープストッパー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
418 キープストッパー
BEST(ベスト)[金物]¥459~税込¥505~1個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm用途室内ドア長さ(mm)24幅(mm)35高さ(mm)30![414-4 ユニット戸当り ベース付 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
414-4 ユニット戸当り ベース付
BEST(ベスト)[金物]¥999税込¥1,0991個10日以内出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)。付属ネジ 本体:皿木ネジ2.7×16mm用途室内ドア長さ(mm)24幅(mm)70高さ(mm)76仕上ホーニング![414 上框付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
414 上框付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥459~税込¥505~1個10日以内出荷材質本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)。付属ネジ本体:皿木ネジ2.7×16mm用途室内ドア長さ(mm)24高さ(mm)29![1607S フック付戸当 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1607S フック付戸当
BEST(ベスト)[金物]¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛幅(mm)16厚さ(mm)61.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】エチレンプロピレンゴム![426 円筒戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
426 円筒戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm長さ(mm)16高さ(mm)16![457N ドアキーパー(ロック付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
457N ドアキーパー(ロック付)
BEST(ベスト)[金物]¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。もう一度押すとロックは解除されます。長さ(mm)52幅(mm)52高さ(mm)80![444 ミニマム戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
444 ミニマム戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム。付属アンカーボルト:C-1050(M10)長さ(mm)30幅(mm)30高さ(mm)31仕上サテンニッケル
ピットクッション
ホリエ金物¥989~税込¥1,088~1シート(8個)ほか5日以内出荷・弾性に富む難黄変のポリウレタン樹脂を使用しています。・抜群のすべり止め効果と耐久性、振動制御効果を備えています。・透明性の高いウレタンにアクリル系の粘着材がついた製品です用途・家電製品、家具の足、扉の戸あたりなど目に触れやすい用途。 ゴム足を目立たせたくない用途、ガラスなど透明な素材に取り付ける用途に向いています材質ウレタン樹脂
引戸用上部すきま隠し
アトムリビンテック¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷天井(上枠)に取付けるため、後付けが可能です。遮光効果:上框から漏れる光を軽減します。断熱効果:暖気、冷却効果を高めます。用途取付け方法。1.ベースを天井(上枠)に添付ねじで取付けます。2.サイドキャップをカバーにかぶせます。3.カバーをベースに嵌合させます。付属品#ERROR!セット内容ベース(ゴム付き)、カバー 、サイドキャップ2ヶ材質【ベース・カバー】PVC【サイドキャップ】LDPE【ゴム】NR+EPDM(植毛加工)色白色
バンポン 着色タイプ
アトムリビンテック¥15,980~税込¥17,578~1シート(202個)ほか4日以内出荷黒の着色がされているので、黒系の家電製品やOA機器などに使用しても目立たちません。エンボスタイプは表面に細かい凹凸処理がされており、被着面にはりつきにくいタイプです。材質PUR仕上黒
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥11,980税込¥13,1781シート(288個)4日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品として。ご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 。貼り付ける際の温度は5℃~50℃、貼付け後は-34℃~66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR仕上透明
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781シート(221個)4日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品として。ご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 。貼り付ける際の温度は5℃~50℃、貼付け後は-34℃~66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR仕上透明
戸当り625型
LAMP(スガツネ工業)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷マスタードイエローが新しく加わりました。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。トラスコ品番224-7357材質ポリアミド(PA)









![418 キープストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)