絞り込み
ブランド
- エスコ
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(83)
- RYOBI(リョービ)(50)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- DIA(5)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- アイアイ(3)
- ダイケン(2)
- ACE(エース)(2)
- ノダ(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- NEW STAR(2)
- TRUSCO(1)
- ムラコシ精工(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- YKK AP(1)
適合扉質量(kg)
- 45以下(1)
- 65以下(1)
色
シルバー(2)
特価

ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥10,000税込¥11,0001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)