絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下・3500以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドアクローザー

402件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から10日以内出荷
適合扉高さ(mm)2100ストップ外装式
スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)スプリングドアクローザー 5613型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110
ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式)RYOBI(リョービ)
5,298税込5,828
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」木製室内ドアに最適左右兼用です最大開き角度は、110~140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません最大開き角度の調整はできません
用途室内用タイプパラレル型勝手左右勝手兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~30
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・バックチェック付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・バックチェック付)RYOBI(リョービ)
7,790税込8,569特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 60シリーズ 標準取付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
空気圧式ドアクローザ アイアイ空気圧式ドアクローザアイアイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・バックチェック付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・バックチェック付)RYOBI(リョービ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から10日以内出荷
左右区別左右兼用
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
温度ヒューズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)温度ヒューズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
769税込846
1個
当日出荷
適合PF-183
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)
6,398税込7,038
1台
10日以内出荷
勝手左右兼用ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
勝手左右兼用ストップなし
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム)RYOBI(リョービ)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から10日以内出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1段付きアームストップストップ付
BL認定ドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップ付)RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
用途開戸用適合扉高さ(mm)2000勝手左右兼用適合扉質量(kg)50適合扉幅(mm)900種別Ⅰ-S型ストップ外装式
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付/バックチェック付/開き角度制限付き) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付/バックチェック付/開き角度制限付き)RYOBI(リョービ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
シルバー
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップなし)RYOBI(リョービ)
6,790税込7,469
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途開戸用勝手左右兼用ストップなし
ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用 RYOBI(リョービ)コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用RYOBI(リョービ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
ミニドアクローザー ジョー・プリンス竹下ミニドアクローザージョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
用途室内軽量扉アイボリー色塗装適合扉質量(kg)~8材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
勝手左右兼用ストップ内装式
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
シルバー勝手左右共用
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)ドアクローザTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアブロンズ
コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用 RYOBI(リョービ)コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用RYOBI(リョービ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上適合扉質量(kg)65以下適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)RYOBI(リョービ)
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
勝手左右兼用ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
当日出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,990税込7,689
1台
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー