絞り込み
出力電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/ACインバーター 大橋産業(BAL)

    DC/ACインバーター

    大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2) USB2.4A出力 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
    出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12入力方式(電源)アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
  • DC/ACインバーター20W+USB 1A カシムラ

    DC/ACインバーター20W+USB 1A

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力
    定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109
  • 車載インバーター 300W 多摩電子

    車載インバーター 300W

    多摩電子
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
    ブラック入力電圧(V)DC12
  • BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEK

    BESTEK バッテリー接続ケーブル

    BESTEK
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。
    仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40
  • BESTEK修正正弦波カーインバーター 500W BESTEK

    BESTEK修正正弦波カーインバーター 500W

    BESTEK
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。 ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます! 本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。 外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。
    材質アルミ、PC、ABSレッド本体質量(g)約691出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×110×64定格出力(W)500出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
  • 車載インバーター 150W 多摩電子

    車載インバーター 150W

    多摩電子
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
    ブラック入力電圧(V)DC12
  • カーコンセント 30W 2.1A 大橋産業(BAL)

    カーコンセント 30W 2.1A

    大橋産業(BAL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
    用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ
  • AC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)

    AC/DCコンバーター

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    欠品中
    家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
    質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
  • インバーター用別売リモコン New-Era(ニューエラー)

    インバーター用別売リモコン

    New-Era(ニューエラー)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
  • LiTime 12V 2000W 正弦波インバーター LiTime

    LiTime 12V 2000W 正弦波インバーター

    LiTime
    41,980税込46,178
    1式
    6日以内出荷
    高効率で安定した電力供給を実現し、車中泊やキャンピングカー、家庭用バックアップ電源に最適な2000W正弦波インバーター(DC-AC)。【正弦波・2000W定格出力】家庭用100V電化製品に対応する正弦波インバーターを採用し、安定した高品質な電力を供給。電子レンジや炊飯器などの2000W以内の家電も安心して使用可能です。【90%の高変換効率】インバーター変換効率は最大90%。高度な制御技術により、DC電力をムダなくACへ変換し、バッテリーの電力を効率的に活用できます。【豊富な出力ポート】4つのACコンセントに加え、USB-A・USB-Cポートも搭載。スマホから小型家電まで同時に給電でき、多様なニーズに対応します。【スマートモニター搭載】入力電圧、出力電力、周波数、バッテリー残量などが一目で分かるディスプレイ付き。リアルタイムで状況を把握でき、操作もよりスムーズに管理できます。【50Hz/60Hz切替対応】地域に合わせて周波数を切り替え可能。日本全国どこでも安定して使用できます。【広い動作温度&冷却ファン】-20℃~40℃の環境下でも安定稼働。ダブル冷却ファンにより過熱を防ぎ、長時間使用にも対応します。【多重保護機能】低電圧/過電圧保護・過熱保護・過負荷保護・短絡保護など、各種安全機能を搭載し、安心・安全な使用を実現。【高効率な電力変換】高度な制御技術により、効率的なDC→AC変換を実現。バッテリーの電力を無駄なく活用できます。【付属品】インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等が付属されています。
    付属品インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)4.1電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:4000、持続可能:2000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)取付ブラケット無し: 322×188.5×100 取付ブラケット有り: 360×188.5×102出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12.8動作温度(℃)-20~40効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC
  • 車載ホルダー Qi2 サンワダイレクト

    車載ホルダー Qi2

    サンワダイレクト
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。柔軟性のあるフレキシブルアームで見やすい位置に自由に調整できます。着脱式パッドは、面ファスナーで車のダッシュボードなどの平滑面に確実に固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】。本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。必ずMagSafe対応スマートフォン。カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン。カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
    セット内容充電ホルダー、フレキシブルアーム、USB Type-Cケーブル、面ファスナー(2セット)、メタルリング、透明シート質量(g)176タイプアーム:ボールジョイントによる角度調整、フレキシブルアームサイズ(cm)約幅6.7×奥行6.0×高さ22.4ケーブル長(m)1定格出力(W)最大15対応機種■対応車種:面ファスナーが貼り付く横4cm×奥行7cm以上の平滑で水平な場所があること。■対応機種:Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン適合機器充電機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン対応フリップケース(手帳型):非対応機能ワイヤレス充電:あり保証期間購入日より6ヶ月設置方法両面テープ取付コネクタ(入力):USB Type-Cポート メス耐荷重(g)700定格入力DC9V/3A、DC12V/2.5A
  • カーコンセント120W PD30W 大橋産業(BAL)

    カーコンセント120W PD30W

    大橋産業(BAL)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    USB PD出力30W搭載カーコンセント。お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)。USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。
    質量(g)90出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×116×36最大出力電力USB:30W
  • 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機

    車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
  • DC/ACインバーター750W 大橋産業(BAL)

    DC/ACインバーター750W

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載
    質量(g)776出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72定格出力(W)750(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
  • DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱

    DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ

    電菱
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
    用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
  • パワーインバーターネオ セルスター

    パワーインバーターネオ

    セルスター
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。
    用途乗用車など12V車で充電に。トラスコ品番208-5876幅(mm)10830Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)840奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC12定格出力(W)400アズワン品番64-9350-33接続コードバッテリー接続コード
  • DC/ACインバーター80W カシムラ

    DC/ACインバーター80W

    カシムラ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    家庭用電化製品を車内で使用可能 首振り機構付き 定格80W/最大100W出力
    定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
  • 安定化電源(定電流型保護回路内蔵) アーガス

    安定化電源(定電流型保護回路内蔵)

    アーガス
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
    仕様12V仕様質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(最大・連続)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×100定格出力電圧(V)DC5~15(可変)
  • POWER SUPPLY(安定化電源) アーガス

    POWER SUPPLY(安定化電源)

    アーガス(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
    仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
  • 正弦波インバーター 日動工業

    正弦波インバーター

    日動工業
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品丸端子付き赤黒DC入力コード1m/アース線1m仕様コンセント数:2、屋内用質量(kg)1.7ブラック出力(W)AC100V:600、瞬間最大:650定格電圧(V)24入力電圧(V)DC24保護機能入力過電圧保護/入力減電圧保護/出力過負荷保護/入力逆接続保護/温度異常保護波形正弦波サイズ(mm)W175×D232×H74入力電圧範囲(V)DC22~30出力コンセントアース付100V
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS
  • DC/DC MINIコンバーター 30A はくでん

    DC/DC MINIコンバーター 30A

    はくでん(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
    サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:30
  • カーコンセント85W 3.0A 大橋産業(BAL)

    カーコンセント85W 3.0A

    大橋産業(BAL)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
    質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)85(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
  • カーコンセント 120W 3.0A 大橋産業(BAL)

    カーコンセント 120W 3.0A

    大橋産業(BAL)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
    質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)120(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
  • Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 & シガーソケット充電 38W セット アドテック

    Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 & シガーソケット充電 38W セット

    アドテック
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
    ブラック
  • 正弦波インバーター12V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN

    正弦波インバーター12V 2000W 50/60HZ切替可能

    RENOGY JAPAN
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】 RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。 【豊富な電子保護】 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。 【多機能タイプ&リモコン付属】 5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。 【頑丈な構造&1年間無償交換】 RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
    用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様THD:< 5%質量(kg)4.8電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC電力(W)サージ:3000出力電圧(V)AC : 100(±10%)定格出力(W)2000寸法(cm)43.3×22.8×9.2出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替出力波形正弦波消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22動作温度範囲(℃)0~40
  • 正弦波カーインバーター 1000W BESTEK

    正弦波カーインバーター 1000W

    BESTEK
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
  • 矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)

    矩形波インバーター Sシリーズ

    CLEZEED(クレジード)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
    出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)
  • USB&コンセント 定格15W Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 定格15W

    Meltec(大自工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。 2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。 コンパクトでスペースをとらない。
    用途インバーターブラック質量(g)80出力(USB)2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護瞬間出力(W)(最大)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
  • 正弦波インバータ SPシリーズ 電菱

    正弦波インバータ SPシリーズ

    電菱(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
    仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
  • 正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ 電菱

    正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ

    電菱
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    シンプル設計でコンパクト、正弦波インバータSK/SD/ST用のリモートコントローラーです。 電源のON/OFFとパワーセーブモードON/OFFできます。
    質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×73×27
  • 正弦波インバータ SKシリーズ 電菱

    正弦波インバータ SKシリーズ

    電菱(12件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
  • DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL)

    DC/AC正弦波インバーター1800

    大橋産業(BAL)(9件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
    出力(USB)DC5V 500mA最大出力(W)2000端子形状(USB)Aタイプ本体質量(g)4800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)1800コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式動作範囲11~15V保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)ヒューズ25A×10(本体に内蔵)入力電源バッテリー接続瞬間出力(W)(最大)3200
  • 3WAYインバーター65W 大橋産業(BAL)

    3WAYインバーター65W

    大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
    用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)質量(g)170最大出力(W)80出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33定格出力(W)65(10A以内)各出力合計コード長さ(mm)約700(有効長)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
    出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
  • 700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V 未来舎

    700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V

    未来舎
    109,800税込120,780
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC200/220/230/240(DIP SW 切替)、194~256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20~60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz~63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
  • SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎

    SQシリーズ正弦波インバーター

    未来舎
    173,109税込190,420
    1式
    6日以内出荷
    2000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
    質量(kg)約5.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×443.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
  • LiTime 12V3000W 正弦波インバーター LiTime

    LiTime 12V3000W 正弦波インバーター

    LiTime
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    【純正弦波&高出力】 本製品は3000Wの定格出力と6000Wのサージ出力に対応しており、家庭用冷蔵庫や電子レンジなど多くの家電製品を安定してご使用いただけます。【高変換効率90%】 電力ロスを最小限に抑え、バッテリー寿命を延ばしつつ効率的に家電へ電力供給します。【豊富な出力ポート】 100V ACコンセントを4口、さらにUSB-A/Cポートを搭載し、スマートフォンから大型家電まで幅広くお使いいただけます。【LCD付きリモコン】 入力電圧、バッテリー残量、周波数、出力状況を一目でご確認いただけます。リモコンからインバーターの電源をオン/オフすることも可能です。【50Hz/60Hz切替機能】 地域や使用機器に合わせて、ワンタッチで周波数を切り替えてご利用いただけます。日本全国どこでも安定して使用できます。【安心の多重保護】 低電圧保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、短絡保護など、多様な保護機能で機器とバッテリーを安全にお使いいただけます。【広温度対応&冷却ファン】 -20℃から40℃までの幅広い温度範囲で安定して動作します。2基の冷却ファンを搭載し、長時間の使用でも安心です。【幅広い用途】 キャンプ、車中泊、船舶、オフグリッド太陽光システムなど、アウトドアや非常時まで幅広くご活用いただけます。【付属品完備】 設置に必要なケーブル類をすべて同梱しており、届いたその日からすぐにご使用いただけます。
    仕様低電圧保護:○、短絡:○その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)5電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:6000、持続可能:3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)取付ブラケット無し384 × 188.5 × 100 取付ブラケット有り420 × 188.5× 102出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12対応高温保護:○短絡保護動作温度(℃)-20 ~ 40過電圧保護効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC過負荷保護
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS寸法(mm)100×64×38質量(g)260定格出力(W)80口数USB TYPE-Cx1 30W※PD対応、USB TYPE-Ax1 24W※QC3.0対応、AC100Vコンセントx1
  • D/ACインバーターUSB-A/USB-C カシムラ

    D/ACインバーターUSB-A/USB-C

    カシムラ
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
    用途車内で家庭用品使用出来ますBK質量(g)230出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)ACコンセント:最大あ150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用インバーター/コンバーター