絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(2)
- DC12(8)
- DC24(5)
出力電圧(V)
- 5(6)
- 12(2)
- 13(1)
- 100(8)
ブランド
- セルスター
- モノタロウ(1)
- 大橋産業(BAL)(19)
- 未来舎(17)
- BESTEK(15)
- Meltec(大自工業)(12)
- 電菱(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- アーガス(8)
- カシムラ(7)
- エスコ(3)
- CLEZEED(クレジード)(3)
- はくでん(3)
- LiTime(3)
- アドテック(2)
- オーム電機(2)
- 多摩電子(2)
- RENOGY JAPAN(2)
- 旭電機化成(1)
- エーモン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

DC/ACインバーター
セルスター(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
DC/ACインバーター
セルスター(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
ハイブリットインバーター
セルスター(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。使用温度範囲(℃)-20~40入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
DC/ACインバーター
セルスター(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
SVバッテリー充電器
セルスター¥9,298税込¥10,2281個当日出荷12V対応タイマー付バッテリー充電器です。用途12V車のバッテリー充電に。トラスコ品番100-7037材質ボディー=アルミニウム、パネル=鉄板幅(mm)170高さ(mm)148奥行(mm)152出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100
DCDCコンバーター
セルスター¥8,098税込¥8,9081個当日出荷4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
パワーインバーターネオ
セルスター¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。用途トラックやバスなど24V車での充電に。トラスコ品番208-5877幅(mm)10815Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)842奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC24定格出力(W)400接続コードバッテリー接続コード
パワーインバーターネオ
セルスター¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。用途乗用車など12V車で充電に。トラスコ品番208-5876幅(mm)10830Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)840奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC12定格出力(W)400アズワン品番64-9350-33接続コードバッテリー接続コード
MJP-3000用ACアダプター
セルスター¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷セルスター製ジャンプスターターMJP-3000を家庭用コンセントで充電するACアダプターです。質量(g)32出力DC5V/2A出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応ポート出力:USB TypeA
パワーインバーター
セルスター¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約90℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)付属品バッテリー接続コード使用温度範囲(℃)-20~+40本体質量(g)1400出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12定格出力インバーター部:800W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:1000W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×212×76(突起部除く)内蔵ヒューズ40A×3個(平型ヒューズ)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード:70瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)動作電圧(V)12.0~14.5
正弦波インバーター
セルスター¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。 定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。 8つの保護機能で大きな安心。 基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1000出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く)回路方式P.W.M.方式マイコン制御波形歪THD4%以下
ハイパーインバーター
セルスター(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)10~15
ホーム電源
セルスター¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!使用温度範囲(℃)0~+40入力容量162VA、18VA出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)コード長さ(m)1.8本体質量(g)950定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く)定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V回路方式P.W.M. スイッチング方式保存温度範囲(℃)-20~+80電圧変動± 5%以下リップル3.0%以下定格出力電流10A、2.4A最大出力電流(A)12
正弦波インバーター
セルスター¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1500出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A定格出力(W)1200出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーター歪率(%)波形:THD4以下ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター