絞り込み
ブランド
  • シュアラスター
  • モノタロウ(2)
  • 呉工業(クレ)(23)
  • LIQUI MOLY(17)
  • RISLONE(17)
  • モリドライブ(13)
  • WAKO'S(ワコーズ)(12)
  • BARDAHL(バーダル)(10)
  • ダイゾーニチモリ(6)
  • MOTUL(5)
  • PITWORK(日産)(4)
  • REWITEC(4)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • FALCON(3)
  • ジョイフル(3)
  • DJ(ドライブジョイ)(3)
  • 古河薬品工業(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • RESPO(2)
適合車
  • ガソリン車(1)
  • ディーゼル車(1)
価格
価格で絞り込む
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOOPパワーショット シュアラスターLOOPパワーショットシュアラスター(12件のレビュー)
799税込879
1本(80mL)ほか
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOOP エンジンコート&リカバリーK シュアラスターLOOP エンジンコート&リカバリーKシュアラスター(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(200mL)
当日出荷
エンジン潤滑保護&性能復活のダブル効果! モリブデン配合の潤滑保護皮膜で愛車をしっかり守り、軽自動車専用の特殊粘土向上ポリマーで、エンジンの気密性を復活させ振動音を低減させます。新車から経年車まで全ての軽自動車に使えます。コーティング被膜「ループシールド」でエンジン内部の摩耗・摩擦を低減させ、フラーレンC60と高品質有機モリブデンにより潤滑性能が高まりエンジン内部の劣化を防ぎます。
用途エンジンオイル添加剤付属品注入延長ノズル質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×161危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ループ エンジンストップリーク シュアラスターループ エンジンストップリークシュアラスター(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。
適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
ループ エンジンリカバリー シュアラスターループ エンジンリカバリーシュアラスター(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。
用途エンジンオイルの減少が気になり始めたら燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に適合50000km以上走行車用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
ループ エンジンコーティング エコドライブ シュアラスターループ エンジンコーティング エコドライブシュアラスター(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
HV車&アイドリングストップ車のエンジン保護と潤滑性能アップ
用途新車のエンジンコンディション燃費を維持し、長持ちさせたい方に! ハイブリッド車やアイドリングストップ車などのエコカーに! エンジンオイルの補充に!仕様エンジン負担軽減、低燃費維持、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減、ドライスタート予防成分合成油(Gr.Ⅲ+エステル)、特殊潤滑成分、摩耗防止剤、酸化防止剤、油性向上剤使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)性能10000km以上効果が持続するループシールド、フラーレンC60配合+高品質有機モリブデン配合、エコカーなどの省燃費エンジンに最適なベースオイルを使用質量(g)332寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×92×52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ループ ウルトラクリーニング シュアラスターループ ウルトラクリーニングシュアラスター(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
フラッシングでは落とせないハードな汚れを、走行しながら完全洗浄エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計エンジン洗浄、パワー回復、燃費回復、振動音解消、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、排ガス低減などに効果的です。
用途燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に短期間でオイル汚れが気になり始めたら中古車購入時に30000km毎の定期的メンテナンス用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
LOOPスムースショット シュアラスターLOOPスムースショットシュアラスター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(240mL)
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー質量(g)241寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
LOOPベーシックケア シュアラスターLOOPベーシックケアシュアラスター
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
普通車専用。エンジン潤滑保護&性能復活のW効果。モリブデン配合。燃費改善・振動音低減。
用途オイル交換と一緒に。オイル添加剤。主な用途燃焼室クリーナー質量(g)327寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×54×193危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ループ エンジンコーティング プレミアム シュアラスターループ エンジンコーティング プレミアムシュアラスター(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(300mL)
当日出荷
高出力エンジン対応、潜在能力を極限まで引き出す! 新車時の燃費やエンジンコンディションを維持し、長持ちさせたい方に。 究極のエンジンレスポンスを求める方に。 エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。
用途輸入車や国産高級車、ターボ車、高級エンジンオイル使用車に。 エンジンオイルが減少した時の補充に。適合新車~50000km走行車用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)賞味期限開封後365日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
ループ エンジンコーティング シュアラスターループ エンジンコーティングシュアラスター(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(300mL)
当日出荷
新車の走りをいつまでも、エンジン保護と燃費アップ!エンジンを劣化させる有機物質を一切含まない安全設計燃費UP、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減などに効果的です。
用途省燃費エンジン車や低粘度エンジンオイル(0W~5W)指定車に。 エンジンオイルが減少した時の補充に。適合新車~50000km走行車使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
添加剤