DC電源関連品は車のシガーソケットのDC12V電源で使える電気機器です。タイヤの空気圧を上げるために必要なコンプレッサーは、通常AC100V電源で動作します。しかし車にはDC12VあるいはDC24Vしかありません。そこで車の電源でも使えるためのコンプレッサーがDC12V電源の製品です。他にも車のメンテナンスに必要な製品には、トルクレンチ、バッテリーチェッカーなどいざというとき役に立つ機器が数多くあります。さらに、車中泊するときに便利なものが、クリーナー、冷蔵庫、湯沸かし器などの電化製品です。車の中で使いやすいように、サイズがコンパクトで延長コード付きとなっています。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途保安用品
  • オイルチェンジャー Meltec(大自工業)

    オイルチェンジャー

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
    用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
  • LEDボルテージチェッカー 槌屋ヤック

    LEDボルテージチェッカー

    槌屋ヤック(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
    定格電圧 DC V12
  • タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)

    タイヤエアーコンプレッサー

    大橋産業(BAL)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
    入力電圧(V)DC12使用空気圧(kPa)(最大)450付属品アダプター3種質量(g)530コード長さ(m)3(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55ホース長さ(mm)エア/600(有効長)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)

    タイヤエアーコンプレッサー

    大橋産業(BAL)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
    質量(g)525入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56電源コード(m)3.3ホース長さ(mm)400
  • ボルトメーター エーモン

    ボルトメーター

    エーモン(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シガーソケットに差し込み、バッテリーの電圧をリアルタイムに監視。 コンパクト設計でスマートに設置できる。
    測定精度±0.3V対応DC12V車、24V車プラグ(mm)(挿入部)43表示範囲3~30V(10V以下の場合は少数第2位まで表示)プラグ径(Φmm)20.6
  • ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    ミニエアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    オイルレス方式・タンク付
    用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
  • エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)

    エアーコンプレッサー

    EMERSON(エマーソン)(13件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
    使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)9最大圧力(kPa)500付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)580(有効長520)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
  • バッテリー&オルタネーターチェッカー 大橋産業(BAL)

    バッテリー&オルタネーターチェッカー

    大橋産業(BAL)(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
    用途DC12V車専用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(33件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
    入力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)ホース長さ(cm)60コード長さ(m)3入力DC12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150連続使用時間(分)30
  • 保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー ファミリー・ライフ

    保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー

    ファミリー・ライフ
    7,298税込8,028
    1台
    9日以内出荷
    保冷も保温も!最後のひと口まで最適な温度が続く。キンキンもぽかぽかもコレ1台!便利な2電源対応で車内でもお部屋でも大活躍。ボタンひとつで保温・保冷どちらにも対応。保冷約-5度、保温約60度。幅広いサイズに対応。ペットボトル・缶ジュース・コンビニコーヒー。お部屋で、車内で。ドライブのお供にもピッタリ!車のドリンクホルダーに対応!。2電源対応:AC電源+DC電源。6ヶ月間保証書付き
    付属品AC電源アダプター、シガー用電源プラグ材質ABS、EVA、PBT、アルミ、シリコーン、ガラス繊維、炭素鋼ホワイト質量(g)(約)370(本体)電源(V)AC100消費電力(W)36(最大)温度範囲(℃)冷熱プレート:約-6~約60定格電圧(V)AC100・DC12ケーブル長(m)ACケーブル(約)1.2・DCケーブル(約)1定格電流(A)C0.36・DC3寸法(cm)(約)10×16、ドリンク収納部:(約)7.2×6.5((直径×高さ))
  • 小型充電式エアーコンプレッサー デジタルランド

    小型充電式エアーコンプレッサー

    デジタルランド
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    短時間でラクラク空気入れ!。コンパクト設計で持ち運び便利!。いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!。ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)
    用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)材質PC本体質量(g)402連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5入力電圧5V1A
  • バッテリーチェッカー Meltec(大自工業)

    バッテリーチェッカー

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
    質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
  • ウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート BLACK&DECKER

    ウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート

    BLACK&DECKER
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
    用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電圧(V)12集塵方式乾湿両用集塵容量(L)0.37質量(kg)0.8付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター長さ(m)【シガープラグケーブル】5電源車載バッテリー(シガーソケット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
  • ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)

    ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー

    EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    高性能なのに静粛&コンパクト
    使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
  • あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル Meltec(大自工業)

    あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル

    Meltec(大自工業)(18件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
    用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1
  • あったカーケトル 1L Meltec(大自工業)

    あったカーケトル 1L

    Meltec(大自工業)(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
    質量(g)約550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V容量(mL)1000最大容量(L)1コード長さ(m)約1.3沸騰時間目安約60分(満水時)
  • バッテリーチェッカー2 カーメイト

    バッテリーチェッカー2

    カーメイト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
    用途車の車内小物幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
  • 充電式エアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)

    充電式エアーコンプレッサー

    大橋産業(BAL)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    モバイルバッテリー機能付 ※スマホやタブレットに充電可能 LEDライト搭載 ※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 自動停止機能付で安全・安心 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力995kPa 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 <セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
    質量(g)453定格電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137最大静圧(kPa)995バッテリー容量(mAh)2000
  • ポータブル電子レンジ WAVE BOX

    ポータブル電子レンジ

    WAVE BOX
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(ターコイズ)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!。持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!。工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
  • 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
    用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
  • 新品クーラーコンプレッサー 信林オートモーティブ

    新品クーラーコンプレッサー

    信林オートモーティブ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
    用途クーラーコンプレッサー
  • ポータブル電子レンジ WAVE BOX

    ポータブル電子レンジ

    WAVE BOX(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(トラフィック ブラック)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!。持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!。工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
  • バッテリーチェッカー USB付き Meltec(大自工業)

    バッテリーチェッカー USB付き

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
    幅(mm)53高さ(mm)108奥行(mm)32
  • ポータブル電子レンジ 専用 DCコード WAVE BOX

    ポータブル電子レンジ 専用 DCコード

    WAVE BOX
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W専用 DCコードです。バッテリーとポータブル電子レンジ「ウェーブボックスW」を接続する事で、DC電源のままウェーブボックスWを使用する事ができるようになります。
  • ポータブル電子レンジ WAVE BOX

    ポータブル電子レンジ

    WAVE BOX
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(クリーム ホワイト)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!。持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!。工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
  • DC12Vインパクトレンチ 大橋産業(BAL)

    DC12Vインパクトレンチ

    大橋産業(BAL)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。
    寸法(mm)角ドライブ:□12.7質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×78×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500入力電圧(V)DC12電源コード(m)約3.5トルク(N・m)160ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)
  • DC12V専用エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    DC12V専用エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    適正空気圧で燃費が良くなる!。タッチセンサーパネルで操作が簡単!。最高圧力825kpa。乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能。希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
    用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様メーター表示:0~995(kPa)質量(g)約640長さ(m)(エアーホース)0.6電流(A)2.0(MAX10)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75電源コード(m)約3連続使用時間(分)30以内定格圧力範囲(kPa)20~825ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
  • OGC バッテリーバッグ エーモン

    OGC バッテリーバッグ

    エーモン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーの持ち運びや保管に。ケーブルやアウトドアギアの収納に便利なメッシュポケット付き。使用するバッテリーサイズに合わせてベルトを調整できる
    材質本体・ベルト/ポリエステル適合バッテリーWP50-12NE、WP50-12、M24MF
  • 電動タイヤレンチ用レバー式反力受 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ用レバー式反力受

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    電動タイヤレンチのオプションです。
    用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9588材質構造用鋼全長(mm)156質量(kg)1
  • 電動タイヤレンチ用プロテクター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ用プロテクター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    電動タイヤレンチのオプションです。
    用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9592材質樹脂質量(g)27外寸(mm)51×37×28
  • 電動タイヤレンチ用カップ式反力受(6/8穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ用カップ式反力受(6/8穴用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    電動タイヤレンチのオプションです。
    用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9590材質構造用鋼全長(mm)144質量(kg)1.7
  • 電動タイヤレンチ用カップ式反力受(10穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ用カップ式反力受(10穴用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    電動タイヤレンチのオプションです。
    用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9589材質構造用鋼全長(mm)144質量(kg)2
  • 電動タイヤレンチピストル形用吊り具 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチピストル形用吊り具

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    電動タイヤレンチのオプションです。
    用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9593材質構造用鋼質量(g)240外寸(mm)76×26×100
  • インパクトレンチ 大橋産業(BAL)

    インパクトレンチ

    大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。
    仕様アルミホイール対応付属品ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ質量(kg)1.3入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×210×170電源コード(m)3.5(有効長)トルク(N・m)80~120(3~4回のインパクトで)ヒューズ10A材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
  • 電動インパクトレンチ 12V用 Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ 12V用

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
    付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

dc電源コード特集
おすすめ人気ランキング
DC電源関連品