4ページ目: サニタリー商品

サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。
300件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドハミルトンタオル掛 BT-112 シロクマウッドハミルトンタオル掛 BT-112シロクマ
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
その他【パイプ】ヘアーライン材質積層+ステンレス白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
ウッドハミルトンタオルリング BT-113 シロクマウッドハミルトンタオルリング BT-113シロクマ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質積層+ステンレス幅(mm)180白木ウッド高さ(mm)75奥行(mm)59サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
ウッドハミルトンペーパーホルダー CW-4 シロクマウッドハミルトンペーパーホルダー CW-4シロクマ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
材質真鍮+積層+ステンレス仕上白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
カプセルタオル掛 BT-8 シロクマカプセルタオル掛 BT-8シロクマ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
フリーピッチですので取り付け下地巾を選びません。最大ピッチはサイズ600は550mmサイズ400は350mm~最小ピッチは25mmです
材質真鍮、真鍮+ステンレス高さ(mm)75径D(Φmm)25座幅(mm)19サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50、8×40ナイロンプラグ
そのまま吊るすだけタオルバーバスケット オカトーそのまま吊るすだけタオルバーバスケットオカトー
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
水切れがよくぬめりにくい収納が可能収納力抜群色々なシーンで使える
材質【本体】ステンレス【カバー】シリコーンゴム寸法(mm)105×240×295
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口SUGICO(スギコ)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)384×294×H100使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口SUGICO(スギコ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×170×H36使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用) SUGICO(スギコ)飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用)SUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)50×50適合純正型番TO-938M/TO-938H
ステンレス ダストリング SUGICO(スギコ)ステンレス ダストリングSUGICO(スギコ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製飲み残し投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製飲み残し投入口SUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)200×150開口寸法(mm)Φ171適合ホース内径(Φmm)50
タオルリング 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオルリング神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様角型材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)10寸法D(mm)55寸法W(mm)190仕上丸棒:受金具:クロームメッキ
タオル掛 丸パイプ:12Φ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛 丸パイプ:12Φ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質丸パイプ:ステンレス・受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)12寸法D(mm)56寸法W(mm)450仕上丸パイプ:磨き、受金具:クロームメッキ
自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)自動開閉 屑入投入口LAMP(スガツネ工業)
64,998税込71,498
1個
4日以内出荷
手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PRE-S720 UNION(ユニオン)PRE-S720UNION(ユニオン)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
材質ステンレス ミラー質量(kg)0.78寸法130×23.5×95.5耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(ナベタッピン)
PRE-S660 UNION(ユニオン)PRE-S660UNION(ユニオン)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
材質ステンレス ミラー質量(kg)0.5寸法147×55×106耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(ナベタッピングネジ)
PRE-S640 UNION(ユニオン)PRE-S640UNION(ユニオン)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質ステンレス ミラー質量(kg)0.82サイズL550耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(ナベタッピングネジ)
PRE-S620 UNION(ユニオン)PRE-S620UNION(ユニオン)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
材質ステンレス ミラー寸法130×20×90耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピン)
PRE-S561 UNION(ユニオン)PRE-S561UNION(ユニオン)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
寸法148×30×120耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-S560 UNION(ユニオン)PRE-S560UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
寸法148×30×82耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-S540 UNION(ユニオン)PRE-S540UNION(ユニオン)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法550×30×60耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
PRE-S361 UNION(ユニオン)PRE-S361UNION(ユニオン)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.31寸法45×152×83耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-S360 UNION(ユニオン)PRE-S360UNION(ユニオン)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
寸法166×45×83耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-S262 UNION(ユニオン)PRE-S262UNION(ユニオン)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
寸法280×64×90耐荷重(kg)3取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-S260 UNION(ユニオン)PRE-S260UNION(ユニオン)
7,898税込8,688
1台
6日以内出荷
寸法145×64×90耐荷重(kg)2取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-S240 UNION(ユニオン)PRE-S240UNION(ユニオン)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐荷重(kg)3取付ビスΦ4(ナベタッピングネジ)
PRE-B961 UNION(ユニオン)PRE-B961UNION(ユニオン)
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷
材質ステンレス ヘアライン質量(g)96寸法Φ110×19.3
PRE-B9715 UNION(ユニオン)PRE-B9715UNION(ユニオン)
859税込945
1組
6日以内出荷
材質グレー
PRE-B826 UNION(ユニオン)PRE-B826UNION(ユニオン)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
材質スチール クロム寸法380×235
PRE-B826 UNION(ユニオン)PRE-B826UNION(ユニオン)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
屋内用片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
材質スチール マットブラックペイント寸法380×235
PRE-B001 UNION(ユニオン)PRE-B001UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
機能抗菌性
PRE-S530 UNION(ユニオン)PRE-S530UNION(ユニオン)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
質量(kg)3寸法400×20×195耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
PRE-S520 UNION(ユニオン)PRE-S520UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
寸法200×20×76耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
PRE-S330 UNION(ユニオン)PRE-S330UNION(ユニオン)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
質量(kg)1.57寸法595×45×204耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-S321 UNION(ユニオン)PRE-S321UNION(ユニオン)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.68寸法242×53×130耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-S220 UNION(ユニオン)PRE-S220UNION(ユニオン)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
寸法300×50×90耐荷重(kg)3取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-S121 UNION(ユニオン)PRE-S121UNION(ユニオン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
寸法126×54耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
PRE-B995 UNION(ユニオン)PRE-B995UNION(ユニオン)
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
材質ステンレス ミラー質量(kg)0.66寸法282×140
PRE-B977 UNION(ユニオン)PRE-B977UNION(ユニオン)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
材質ステンレス ヘアライン質量(kg)0.265寸法195×79.5
PRE-B975 UNION(ユニオン)PRE-B975UNION(ユニオン)
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷
材質ステンレス ヘアライン質量(kg)0.231寸法196×67
PRE-S440 UNION(ユニオン)PRE-S440UNION(ユニオン)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
サイズL500耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
サニタリー商品