絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(54)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- UNION(ユニオン)(35)
- ケージーパルテック(31)
- 浜国(22)
- BEST(ベスト)[金物](20)
- シロクマ(12)
- ACE(エース)(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- ハイロジック(7)
- SUGICO(スギコ)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- アトムリビンテック(3)
- NewHikari(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- ポッシュリビング(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- 河淳(2)
- パール金属(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
ステンレスバー ヘアライン
NewHikari(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)材質ステンレス SUS304色シルバー仕上ヘアライン
飲み残し投入口ホース
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
ステンレスタオルバー
NewHikari(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個3日以内出荷シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。サビに強いステンレス製パイプを使用。カットして長さ調整可能。用途洗面所やトイレなどに。付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄耐荷重(kg)約2
Y型丸座付スライドチャンネル ビス
APLUS(クマモト)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
マグ・ピット タオルバー
パール金属¥1,398税込¥1,5381本当日出荷マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。タオルを好きな場所にかけられる。材質本体:ABS樹脂、バー:18-9ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット耐荷重(kg)1
T型サポート
HOJO¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK
ケージーパルテック¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無![DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933778-160929-02.jpg)
DE-890TB タオルバー denew
BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷デザイン性の高いタオルバー。 洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。材質亜鉛高さ(mm)26奥行(mm)65取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2K
ケージーパルテック¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途召し合せ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無・クッション付
T型丸座付 自在サポート ビス穴
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。用途トイレブース下部を支持する金物です。付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
タオルハンガー
八幡ねじ¥2,598~税込¥2,858~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインで使う場所を選びません。アンティークな雰囲気でインテリアとしての使用にも最適です。用途タオルを掛けたり、物を吊るしたり、ストッパーがわりにしたりと様々な用途で使用できます。色黒
真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,798~税込¥4,178~1個欠品中奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。 分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮色金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ![角型タオル掛け BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18624588-250424-02.jpg)
角型タオル掛け
BEST(ベスト)[金物]¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から10日以内出荷651Nタオル掛けの後継品用途キッチンや洗面所に取り付ける角型のタオル掛け。付属品皿木ネジ3.8×32mm材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛仕上パイプ:鏡面、受金具:クロームメッキ
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3AK
ケージーパルテック¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA1BK
ケージーパルテック¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途取付エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
ステンレス鋼製 飲み残し投入口
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応![タオルバー bano BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933543-160929-02.jpg)
タオルバー bano
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷高級感のあるタオル掛け。 キッチンや洗面所での使用に最適です。高さ(mm)15奥行(mm)55取付ねじなべタッピンネジ4×50mm
Y型丸座付スライドチャンネル
HOJO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA5K
ケージーパルテック¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途笠木材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA1K
ケージーパルテック¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途取付エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無![アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158442-131111-02.jpg)
アジャスト自在サポート
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、33~42、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
カウンタートップクズ投入口(フタなし)
RELIANCE(リラインス)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。用途屑入れ仕様フタなし厚さ(mm)34材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
カウンタートップクズ投入口
RELIANCE(リラインス)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。用途屑入れ仕様フタ付厚さ(mm)41.5材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Shortタイプ 台座丸形
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷線の美しさを活かした真鍮製のタオルバー(真鍮製タオル掛け)。 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 長さは45cmと少し長めとなっております。タオルを掛けたときにタオルバーの直角のラインの美しさが残るデザインとなっています。ビスはマイナスビスを使用しているため、デザインに溶け込みます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮色金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)478×28×45呼称45仕上真鍮ヘアライン仕上げ
タオル掛
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷公共住宅標準詳細設計図集 I-810-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jI-803/AI-924-A・東京都営住宅共通詳細図集W-11材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受金具】27×56×72仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ
強制換気用フード(網付き)
真田化鋼(S・ROSE)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷樹脂製の強制換気用フードです。用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト

















![DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933778-160929-02.jpg)






![角型タオル掛け BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18624588-250424-02.jpg)




![ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57884584-170405-02.jpg)
![タオルバー bano BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933543-160929-02.jpg)



![アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158442-131111-02.jpg)