5ページ目: サニタリー商品

サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。
300件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRE-S140 UNION(ユニオン)PRE-S140UNION(ユニオン)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
サイズL550耐荷重(kg)5取付ビスΦ6(ナベタッピングネジ)
PRE-B815 UNION(ユニオン)PRE-B815UNION(ユニオン)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
寸法252×320消費電力(W)12入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ※電気工事要色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)電源スイッチの種類ベース部ロッカースイッチ
PRE-B825 UNION(ユニオン)PRE-B825UNION(ユニオン)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡調光機能付き
寸法411×249電源単三アルカリ乾電池4本(付属しておりません)色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000電源スイッチの種類鏡部タッチスイッチ(両面)
PRE-S460 UNION(ユニオン)PRE-S460UNION(ユニオン)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
寸法197×50×80耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(サラタッピングネジ)
PRE-S521 UNION(ユニオン)PRE-S521UNION(ユニオン)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(サラタッピングネジ)
GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58Brass Products(ブラス・プロダクツ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途幅600mmのバスタオルが掛けれれる真鍮製のタオルバー。全体的に丸みを帯びたデザインで、親しみやすく柔らかい感じです。サイズ(mm):約 幅675×高さ(取付部分)50×奥行(取付部分からバーまで)78※パイプ径:19真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)幅(mm)600
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
9,898税込10,888
1本
翌日出荷
トイレブースコーナー用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000HL
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
トイレブースドア用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000HL
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
トイレブースコーナー用アルミエッジ。
材質アルミシルバー
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
6,698税込7,368
1本
翌日出荷
ステンレス笠木。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1.2HL
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
739税込813
1本
翌日出荷
ESTR-4A-40用ゴムパッキン。
長さ(mm)2000
トイレブース セーフティーカバー 浜国トイレブース セーフティーカバー浜国
289税込318
1セット
翌日出荷
ER-4A用。
材質ABS樹脂グレー
トイレブース セーフティーカバー 浜国トイレブース セーフティーカバー浜国
289税込318
1セット
翌日出荷
E-3用、
材質ABS樹脂グレー
トイレブース セーフティーカバー 浜国トイレブース セーフティーカバー浜国
289税込318
1セット
翌日出荷
ER-3用。
材質ABS樹脂グレー
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
トイレブースグレビティドア用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000HL
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
7,698税込8,468
1本
翌日出荷
トイレブース召合せ用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000HL
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
7,398税込8,138
1本
翌日出荷
トイレブース壁用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000HL
トイレブース セーフティーカバー 浜国トイレブース セーフティーカバー浜国
289税込318
1セット
翌日出荷
E-3A用。
材質ABS樹脂グレー
トイレブース セーフティーカバー 浜国トイレブース セーフティーカバー浜国
289税込318
1セット
翌日出荷
E-4A用
材質ABS樹脂グレー
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
トイレブースグレビティ召合せ用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミシルバー
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
9,398税込10,338
1本
翌日出荷
トイレブースグレビティ召合せ用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000HL
マグ・ピット タオルバー パール金属マグ・ピット タオルバーパール金属
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。タオルを好きな場所にかけられる。
材質本体:ABS樹脂、バー:18-8ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット耐荷重(kg)0.5
ステンレス鋼製 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
グレー質量(g)560使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
グレー質量(g)1000使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS6 ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS6ケージーパルテック
9,998税込10,998
1組
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途出調整付取付エッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4H ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4Hケージーパルテック
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途コーナーエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴付(3ヶ所)穴径下穴8Φ
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4 ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4ケージーパルテック
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途コーナーエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ステンレストイレブースSS タイプ スクリーン KGSS3H ケージーパルテックステンレストイレブースSS タイプ スクリーン KGSS3Hケージーパルテック
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)穴径下穴5Φ皿7Φ
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3RHB ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3RHBケージーパルテック
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)穴径下穴5Φ皿7Φ
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3RH ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3RHケージーパルテック
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304長さ(mm)1820仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)穴径下穴5Φ皿7Φ
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS2RB ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS2RBケージーパルテック
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3R ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3Rケージーパルテック
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS2R ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS2Rケージーパルテック
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途召し合せエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS1H ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS1Hケージーパルテック
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴付(3ヶ所)穴径下穴8Φ
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS1 ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS1ケージーパルテック
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS5 ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS5ケージーパルテック
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3R ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3Rケージーパルテック
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ・吊元エッジ材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL適合パネル厚40mm用
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3 ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3ケージーパルテック
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ・吊元エッジ材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL適合パネル厚40mm用
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS2RB ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS2RBケージーパルテック
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途召し合せエッジ材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL適合パネル厚40mm用
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGSS2R ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGSS2Rケージーパルテック
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途召し合せエッジ材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL適合パネル厚40mm用
サニタリー商品