4ページ目: 分配器・分岐器

分配器・分岐器は主にテレビのアンテナからの出力を必要数確保することに使用されます。入絽信号を分ける分配器・分岐器。その違いとは、分配器は入力されたものを均等に分けて出力することに対し、分岐器は本線から必要な出力分を切りとる形です。分配器は2分配、4分配、8分配とありますので用途にあわせて選択します。分岐器は本線の入力信号がなくなるまで出力を切り分けることができますので、後に増設の可能性がある場合などに便利です。
229件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト DXアンテナ交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイトDXアンテナ
529税込582
1個
19日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)セラミックホワイト
交換用 カラープレート ベージュ 大角3個口テレビ1端子用 プレート色変更・交換用 DXアンテナ交換用 カラープレート ベージュ 大角3個口テレビ1端子用 プレート色変更・交換用DXアンテナ
529税込582
1個
11日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)ベージュ
小型壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 RoHS2対応 DXアンテナ小型壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 RoHS2対応DXアンテナ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送:3224MHz)に対応した小型壁面テレビ端子です。入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。 2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応(3224MHz対応)した小型壁面テレビ端子です。入力端子は、左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。付属品:F5接栓(リング付)×1、保護キャップ×1
仕様小形壁面TV端子(大角1個口タイプ)付属品F5接栓(イング付き)×1、保護キャップ×1 ※取扱説明書はWEB対応質量(kg)0.028使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)23×43.8×29出力F形座入力F形座 左右30°可動形機能【通電機能】入力-出力端子間周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレート DXアンテナ交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレートDXアンテナ
529税込582
1個
4日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)グレー
テレビ端子プレート(ホワイト) 直列ユニット用オプションカラープレート DXアンテナテレビ端子プレート(ホワイト) 直列ユニット用オプションカラープレートDXアンテナ
389税込428
1個
15日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ホワイト)です。小型テレビ端子・直列ユニットの交換用、または2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用として交換使用できます。 壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ホワイト)です 。小型テレビ端子、直列ユニットに適合。3個口2端子型のプレート分離用としても使用できます。
適合機種SU7□2シリーズ、WU77□シリーズ、CS77□2シリーズプレート形状小型1端子形色(プレート)ホワイト
共同受信用AMパスユニット RS-RP7B 日本アンテナ共同受信用AMパスユニット RS-RP7B日本アンテナ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
屋外用4分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP4CDWP マスプロ電工屋外用4分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP4CDWPマスプロ電工
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
分配数4
屋外用4分配器 3224MHz対応 SCSP4CWP マスプロ電工屋外用4分配器 3224MHz対応 SCSP4CWPマスプロ電工
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
分配数4
4K8K対応4分配器(全端子電通型)   CSDK774GNP サン電子4K8K対応4分配器(全端子電通型) CSDK774GNPサン電子
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
分配数4
4K8K対応4分配器(1端子電通型)   CSDK774NP サン電子4K8K対応4分配器(1端子電通型) CSDK774NPサン電子
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
分配数4
4K8K対応3分配器(全端子電通型)   CSDK773GNP サン電子4K8K対応3分配器(全端子電通型) CSDK773GNPサン電子
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
分配数3
4K8K対応2分配器(全端子電通型)   CSDK772GNP サン電子4K8K対応2分配器(全端子電通型) CSDK772GNPサン電子
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
分配数2
4K8K対応3分配器(1端子電通型)   CSDK773NP サン電子4K8K対応3分配器(1端子電通型) CSDK773NPサン電子
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
分配数3
4K8K対応2分配器(1端子電通型)   CSDK772NP サン電子4K8K対応2分配器(1端子電通型) CSDK772NPサン電子
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
分配数2
4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラック サン電子4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラックサン電子
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
分配数4
4K8K対応ワンタッチ2分配器 HDP-K72G-P ブラック サン電子4K8K対応ワンタッチ2分配器 HDP-K72G-P ブラックサン電子
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
分配数2
アッテネーター 3dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナアッテネーター 3dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
-
アッテネーター 15dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナアッテネーター 15dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
-
ローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用 DXアンテナローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用DXアンテナ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。 10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
仕様【漏えい】40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV)付属品なし質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)12×47.6×13.9コネクタ形状入力/出力 F形(C15)周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量0.5A以下(DC15V)通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz 25、2282~3224MHz 35VSWR10~2150MHz 3.0以下
2x2 デジタル・アナログ Dante オーディオコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)2x2 デジタル・アナログ Dante オーディオコンバータADTECHNO(エーディテクノ)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
アナログ・デジタルオーディオ信号の入力と出力端子を各 2 系統ずつ搭載した Danteデジタルオーディオコンバータです。
分配数2
アンテナ分岐コネクタ 変換名人アンテナ分岐コネクタ変換名人
699税込769
1個
12日以内出荷
同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。 複数のAV端子に接続する時などに便利です。
仕様通電:5~2450MHz 全端子通電シルバー質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型 マスプロ電工3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型マスプロ電工
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
仕様DC専用(AC電源使用不可)端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)設置場所屋内用周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)50分配数2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過2分配器 BKO2SPEDWKP BKO2SPEDW-KP マスプロ電工4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過2分配器 BKO2SPEDWKP BKO2SPEDW-KPマスプロ電工
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型2分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKOCSP4DWKP BKOCSP4DW-KP マスプロ電工4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKOCSP4DWKP BKOCSP4DW-KPマスプロ電工
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 スリム型4分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置し、スッキリ配線したいという方におススメ! INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKO4SPEDWKP BKO4SPEDW-KP マスプロ電工4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKO4SPEDWKP BKO4SPEDW-KPマスプロ電工
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型4分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過3分配器 BKO3SPEDWKP マスプロ電工4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過3分配器 BKO3SPEDWKPマスプロ電工
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型3分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SC3SPFDWP マスプロ電工屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SC3SPFDWPマスプロ電工
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
屋内用2分配器 3224MHz対応 SC2SPFWP マスプロ電工屋内用2分配器 3224MHz対応 SC2SPFWPマスプロ電工
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
屋内用2分配器 3224MHz対応
屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP2CDWP マスプロ電工屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP2CDWPマスプロ電工
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
4K HDMIビューワ イメージニクス4K HDMIビューワイメージニクス
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
4kHDMI対応4画面合成マルチビューワ4kHDMIに対応した4画面分の映像を1画面内に任意サイズ・位置で合成表示するマルチビューワ。 画面レイアウトをレイアウトパターンとして記録・呼び出しが可能。
HDMI入力CAT5e/6出力4分配送信器 イメージニクスHDMI入力CAT5e/6出力4分配送信器イメージニクス
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
HDMI信号をHDBaseT信号4系統に変換して出力する送信器4分配出力を有するHDBaseT送信器。 イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
分配数4
1入力4出力CAT5e/6分配器 イメージニクス1入力4出力CAT5e/6分配器イメージニクス
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
HDBaseTを4分配出力する分配器HDBaseT信号用4分配器。 RS-232C、1000BASE-TXイーサネット信号を重畳可能。
分配数4
4K HDMIセレクター イメージニクス4K HDMIセレクターイメージニクス
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
4kHDMI対応4入力2出力マトリックススイッチャー4kHDMIに対応した4入力2出力のマトリックススイッチャー。 アナログ音声の重畳・分離に対応。 EDIDエミュレータ搭載。
4K HDMI(DVI) 光延長器送信器 イメージニクス4K HDMI(DVI) 光延長器送信器イメージニクス
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器。 HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
4K HDMI(DVI) 光延長器受信器 イメージニクス4K HDMI(DVI) 光延長器受信器イメージニクス
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器。 HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
HDMI入力CAT5e/6出力2分配送信器 イメージニクスHDMI入力CAT5e/6出力2分配送信器イメージニクス
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
HDMI信号をHDBaseT信号2系統に変換して出力する送信器2分配出力を有するHDBaseT送信器。 イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
分配数2
HDMI(DVI) FRAME SYNCHRONIZER イメージニクスHDMI(DVI) FRAME SYNCHRONIZERイメージニクス
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
HDMI用高性能スキャンコンバータ入出力間でHDMI信号の解像度変換・拡大縮小・トリミング、映像の回転等の調整が可能。 入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
DVI/HDMI1入力4出力分配器 イメージニクスDVI/HDMI1入力4出力分配器イメージニクス
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
DVI/HDMI1入力4分配器DVI/HDMIの1入力4分配器。HDCP対応。 HDMI音声の分離、アナログ音声の重畳に対応。 入力部にケーブル補償機能付。
分配数4
HDMI(DVI)ダウンコンバーター イメージニクスHDMI(DVI)ダウンコンバーターイメージニクス
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
HDMIをコンポジットビデオ信号またはコンポーネント信号に変換HDMIから音声信号を分離可能。 オンスクリーンメニューによりインフォメーション表示や各種設定が可能。
SDI 光送信器 イメージニクスSDI 光送信器イメージニクス
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
SDI光ファイバー伝送送信器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIを光ファイバーを利用して貯距離伝送するための送信器。 イメージニクス社製OS-1T、OS-1TDと組み合わせて使用。
分配器・分岐器