各種ケーブル/ユニットでは、画像配信のためのケーブルやケーブルを接続するコネクター、及び壁埋め込みようのユニットを扱っています。種類が多いケーブル。地上波デジタル用には同軸75オームケーブルをご使用ください。また最近のモニターでは音声、映像を1本のケーブルで送受信できるHDMI端子ケーブルなどがあります。ユニットでは外部機器からの電波の影響がある場合、外部からのノイズを遮断する機能がついているものなどを選択ください。
商品豆知識
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB
コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとして
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)
HDMI規格HDMI2.0準拠
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。
HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
こんなお得な商品も!

HDMIケーブル
モノタロウ
¥689
税込¥758
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
7mのメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブル。4K/30p対応。最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。〈検証機器〉レコーダー:SHARP TU-UD1000 / テレビ:Panasonic TH-55CX800N
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
ケーブル長(m)7
アズワン品番64-6230-65
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとして
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)
HDMI規格HDMI2.0対応
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
低損失4Cケーブル使用。
両端F型プラグでしっかり接続。
分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル4C
インピーダンス(Ω)75
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブルS-5CFB
色ホワイトグレー
ケーブル5C(S5CFB)
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下
結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下
逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
導体抵抗(Ω/km)21.1以下
質量(kg/km)52
ケーブル4C(S4CFB)
高信頼性 ハイスピードHDMIロングケーブル(タイプA)メタルモールド。好評のメタルヘッド採用。
余裕の信号線直径サイズ
4K/60p対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応(1080pフルHD可)
High Speed
カテゴリ2
3重シールド
金メッキ端子
無鉛ハンダ
OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)15
アズワン品番64-6230-64
イーサネット対応対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
本数配線:1本(入力)
端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色ブラック
タイプスリムタイプ
ケーブル長(m)3
アズワン品番64-3774-15
イーサネット対応対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載機器に接続できる変換アダプターお手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載のデジタルビデオカメラ等に接続したいときに使うHDMI ミニ変換アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプB)(HDMIミニ)オス HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):35
形状HDMI⇔miniHDMI
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式
電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下
電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下
使用周囲温度(℃)-10~+40
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様【線材】5C-FB
色ブラック
適合規格HD-SDI/3G-SDI
コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)約7.7
インピーダンス(Ω)75
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
色セラミックホワイト
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式F型接栓式
電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下
結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下
逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキプラグ
色ブラック
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)左向き
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
ケーブルタイプやわらか
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。 1本のHDMIケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声を簡単にお楽しみいただけます。 4K/30p(YCbCr4:4:4)対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 10.2Gbps高速伝送、フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。 高級感のあるメタルヘッド
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色ゴールド
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)10
アズワン品番65-1792-91
イーサネット対応イーサネット対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属
ケーブル4C(S4CFB)
最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様プラグメッキ仕様:金メッキピン/金メッキプラグ
色ブラック
規格イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など
シールド3重シールド
伝送速度18Gbps
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hz
ケーブルタイプスタンダード
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本)
形状HDMI⇔DVI
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●入力コネクタ:2.1ΦDCジャック(外径5.5Φ)●出力コネクタ:1.4ΦDCジャック(外径3.4Φ)●ケーブル長さ:約15cm(コネクタ部含まず)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8728-06
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域。プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮
用途デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続に。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応
色グレー、ブラック
データ転送速度18Gbps
最大解像度4K60Hz(3840×2160)
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch)
適合規格HDMI 2.0b
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
保証期間ライフタイム
動作温度範囲(℃)0~50
保存温度範囲(℃)0~50
湿度範囲(%)0RH~85RH
導体数19
プラグ金メッキ
セット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応対応
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。
仕様【線材】5.5CUHD
色ブラック
適合規格12G-SDI
コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)約7.7
インピーダンス(Ω)75
1個(50cm)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
結合損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
仕様入力・出力1端子間通電仕様
付属品保護キャップ
質量(kg)0.049
タイプ端末用・入出力端子可動
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×44×36
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~2610
電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2610MHz)2.5以下
挿入損失(dB)(10~76MHz)1.5以下、(76~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.9以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2610MHz)3.5以下
結合損失(dB)(10~76MHz)10.5±1.0以内、(76~770MHz)10.5±1.0以内、(770~1489MHz)10.5±1.5以内、(1489~2150MHz)10.5±2.0以内、(2150~2610MHz)12.0±3.0以内
逆結合損失(dB)(10~76MHz)17以上、(76~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2610MHz)15以上
適合周波数CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様●長さ:2.0m●規格:High Speed●コネクタ1:HDMI(Type-Aオス)●コネクタ2:HDMI(Type-Aオス)●備考:-●長さ:2.0m
アズワン品番68-2102-76
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器
伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)
ケーブル太さ(mm)7.3
対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー
テレビ受信用機器 の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。