絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DXアンテナ(53)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- StarTech.com(36)
- マスプロ電工(29)
- マックステル(26)
- エスコ(15)
- ENDY(12)
- 神保電器(8)
- 関西通信電線(7)
- サン電子(7)
- パナソニック電工(7)
- ルーメン(6)
- サンワサプライ(5)
- イチネンTASCO(5)
- カナレ電気(5)
- 変換名人(5)
- CONTEC(コンテック)(3)
- ホーリック(3)
- ATEN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

プレミアムHDMIケーブル(PREMIUM認証シール取得付)
マックステル¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷Premium HDMI Cable 規格認証取得済、2K・4K放送対応用になります。(8K放送には対応しておりません) 超高画質映像。音声(伝送速度18Gbps対応)。4K(60P)。4KUHD等に対応。HDR/ARC/HEC対応。マルチチャンネル(サラウンド)音声対応。バージョン2.0b。プラグは金メッキ処理になります。コネクタ形状HDMIオス-HDMIオス機能HDR対応、ARC対応、HEC対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18対応解像度4K(60P)/4KUHD対応ケーブル色ブラック
HDMIケーブル
恵安(KEIAN)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE 超高速伝送 HDMI ケーブル2M KC-HDMI-2用途超高音質規格eARC超高速伝送 A8Gbps 2K/4K/8K対応 BT.2020対応 ゲ-ムモ-ドVRR対応 eARC対応 Dynamic HDR対応 HDMI2.1規格長さ(m)2
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル10m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ
マックステル¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル10m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)10
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル7m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ
マックステル¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル7m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)7
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7
サンワサプライ¥17,980~税込¥19,778~1本17日以内出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。色線材:黒種類同軸規格5C-FB(S-5C-FBE)適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブルS-5C-FBEケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 >
関西通信電線¥5,998~税込¥6,598~1本(1.5m)ほか8日以内出荷HDMI2.1フルスペック対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p)、4K(120p)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、DynamicHDR、eARC、HDCP2.2やEDID、CEC、HEC機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。電源外部電源:不要コネクタ形状HDMIType-A機能HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)48対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltrahighSpeed)
HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 >
関西通信電線¥76,980~税込¥84,678~1本(10m)ほか8日以内出荷HDMI2.1Ultrahighspeed規格対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p4:2:2)、4K(120p4:4:4)及び高音質音声に対応するeARCやDynamicHDR、HDCP2.3などの機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。細径Φ4.5mmのスリムケーブルケーブルが細く、敷設時の取り回しが良好で、スムーズな作業効率。保管時も場所を取りません。最小曲げ半径45mmを実現。最大ケーブル長20m(HDMI2.1認証品)光ファイバーとメタルケーブルの複合線により最長20mの映像伝送を実現。外部電源不要で機器に挿すだけでそのまま※使用できます。長距離伝送でも安心のUltrahighspeedHDMIケーブル認証品です。 ※ケーブルには方向性がございます。耐EMI&RFI対策に電気的ノイズを受けにくい光ファイバーを使用している為、工場ラインでの監視モニターや医療現場でのモニターの接続にも利用いただけます。仕様【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:20コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能Dynamic-HDR/HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRケーブル光ファイバー:OM350/125μm4Cリボン/銅線:AWG30×2+AWG28×3+AWG26+AWG24×各1本引張強度(N)ケーブル:490材質(外被)ケーブル:難燃性PVCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)20伝送速度(Gbps)48(12×4CH)対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltraHighSpeed)最大入力電流(mA)50
HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.0 ) < (細径)アーマータイプ >
関西通信電線¥58,980~税込¥64,878~1本(10m)ほか8日以内出荷HDMI2.0フルスペック対応HDMI2.0でサポートされる4K2K(60P)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、ARC/HEC/EDID/CEC/HDCP2.2/HDRをサポート。ステンレスアーマー【高強度】構造ケーブル外被の内側にステンレス鋼(高強度・高耐圧)のアーマ構造を採用。ケーブルが踏まれたり、引っ張られたりしてしまうことの多い現場や設備などでも信号・機能を損なわずに伝送します。短時間であれば最大3000N(305.91kgf)の圧力に耐えることが可能。外径3.8mm【細径】スリムケーブルケーブル内部にステンレスアーマーを使用も外径が細いため取り回しに非常に優れています。許容曲げ半径38mmに耐えれる柔軟性を実現。またコネクター幅を19mmと最小にすることで、通線作業を容易にすることが可能であり、最大440Nの高い引張強度にも耐えられます。仕様【テンションメンバ】ケブラー、【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ、【対応解像度および伝送距離】PC:WUXGA1920×1200(最大30m)/HDTV:deepcolor,4K(60P),3DFullHD1920×1080(最大30m)電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:35コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能DCP/EDID/DDC/CEC/ARC/HECケーブル光ファイバー・銅線のアーマー付きハイブリット構造/光ファイバー:50/125μmマルチモードグラスファイバーOM3準拠引張強度(N)ケーブル:440材質(外被)ケーブル:TPURoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6×3CH)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード),イーサネット対応最大入力電流(mA)50
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。仕様電流通過形色ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント送り配線用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(5個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。仕様電流通過形色ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント端末用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。仕様電流通過形色ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21付属品F型接栓(1個)仕様電流通過形色ホワイトタイプ1端子種類埋込高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10
HDMIケーブル
ルーメン¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい5mです。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)5加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応端子HDMI(オス) - HDMI( オス)データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
HDMIケーブル
ルーメン¥999税込¥1,0991個6日以内出荷HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)2加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応端子HDMI(オス) - HDMI( オス)データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
HDMIケーブル
ルーメン¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ハイダイナミックレンジ対応 可変リフレッシュレート機能対応 Enhanced Audio Return Channel対応 色域規格Broadcasting Seivice Television対応種類HDMI規格ウルトラハイスピードHDMIケーブルVer2.1ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA)メッキ金メッキ仕様伝送速度48Gbps
HDMIケーブル
ルーメン¥799税込¥8791個6日以内出荷HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)1加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応端子HDMI(オス) - HDMI( オス)データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
HDMIケーブル
ルーメン¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 片側がL字になっており、狭い空間でも使えます。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)2加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
HDMIケーブル
ルーメン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)3加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応端子HDMI(オス) - HDMI( オス)データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
HDMI 2.0ケーブル/グリップコネクター/オス・オス/ブラック/抜け防止 UHD ディスプレイケーブル
StarTech.com¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用したHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応。高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利用途4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応。高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプパッシブ
HDMI 2.0ケーブル/1.8m/4K60Hz/18Gbps/Premium HDMI認証品/HDR10 HDCP 2.2 ARC/ホワイト/UHD テレビ TV モニター ディスプレイ 接続用
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンにも対応。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ホワイト●材質:サントプレン - 熱可塑エラストマー(TPE)●ケーブル長:1.8m●ケーブル外径:6mm●製品長さ:1.8m●製品幅:20mm●製品高さ:13mm●製品質量:0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz 1440p 144Hz/オス-オス/ブラック/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能。フル機能搭載のHDMI 2.0:4K60Hz対応ハイスピードHDMI UHDにより、12ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を実現。7.1chおよび32chオーディオに対応し、ARC機能も搭載。UHDディスプレイ、カメラ、プロジェクター、大型モニター、専用ビデオ/メディア機器と幅広く接続可能。HDMI 1.4/1.2との下位互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計。ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:10m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:12.5mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:10m●製品質量:790gケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応各種認証なし
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz 1440p 144Hz/オス-オス/ブラック/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能。フル機能搭載のHDMI 2.0:4K60Hz対応ハイスピードHDMI UHDにより、12ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を実現。7.1chおよび32chオーディオに対応し、ARC機能も搭載。UHDディスプレイ、カメラ、プロジェクター、大型モニター、専用ビデオ/メディア機器と幅広く接続可能。HDMI 1.4/1.2との下位互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化。用途:4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計。ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計。ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:15m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:13mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:15m●製品質量:1074gケーブル長(m)15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証なし
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様仕様●コンセントプレート:1個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子
マスプロ電工¥6,698税込¥7,3681個当日出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、1000~1489MHz:15以上挿入損失(dB)10~76MHz:4.5、76~300MHz:4.0、300~770MHz:4.5、1000~1489MHz:5.0、1489~2150MHz:6.0、2150~2681MHz:7.0、2681~3224MHz:8.0挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
HDMI 2.0アダプター/L型右向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクター
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型右向きHDMIアダプター(オス-メス)により、ポートやケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減。HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応。高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。PVCハウジングにより、優れたグリップ力で磨耗や損傷を防止。用途:テレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られている配線や、アクセスしにくいHDMIポートへの接続に便利。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適。曲げによるコネクターの負担を軽減する90度横向きの接続仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品長さ:32mm●製品幅:29mm●製品高さ:12mmRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 1.4 ケーブル/7m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(7m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIケーブル用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続。オフィス、会議室、教室での使用に最適。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:7m●製品長さ:7m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:306gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル。用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0アダプター/L型上向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクター
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型上向きHDMIアダプター(オス・メス)により、ポートとケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減。HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10により、鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応で、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応。高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。質感のあるPVCハウジングにより、優れたグリップと耐摩耗性を提供。用途:壁面設置のテレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られたHDMI機器のポート接続に理想的。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減。仕様:色:ブラック/ コネクター:L字型上向きHDMI(オス・メス)/伝送:双方向/バスパワー駆動/ハイスピードHDMI 2.0/最高解像度:4K60Hz/HDR10、HDCP 2.2、CEC、ARC対応/32 & 7.1chオーディオ/帯域幅:18Gbps用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適。L型90度下向き接続コネクター。曲げによるコネクターの負担を軽減仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品高さ:16mm●製品幅:21mm●製品長さ:31mmRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1光ファイバーケーブル/アクティブ/15.2m/8K60Hz/48Gbps/CMP プレナム定格/AOC/ディスプレイケーブル
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長距離伝送用: パッシブケーブルの伝送距離を超える接続を可能にする、8K 60Hz HDR映像対応のアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、DTS-HD Master Audioパススルーに対応。プレナム空間への配線に対応:天井裏や空調スペースなど、CMP難燃仕様の被覆が求められる環境での配線を考慮。アラミド繊維で補強された構造により、繰り返しの曲げにも強い耐久性を発揮。仕様を即座に識別:各Quick IDコネクターに刻印されたHDMI 2.1仕様により、長距離配線時の必要帯域を確認できるモニターケーブル。Source(映像ソース)/Display(ディスプレイ)の明示により、単方向の誤接続を防止。長距離環境でも安定した映像伝送:48Gbps対応Ultra High Speed HDMI 2.1。非圧縮解像度で最大8K 30Hz/4K 144Hz/2K 240Hz、DSC 1.2a圧縮時で最大10K 60Hz/8K 144Hz/4K 240Hzに対応。HDR10+およびHDCP 2.3にも対応仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:15.2m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:15.3m●製品高さ:9mm●製品質量:438g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的。優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター。仕様:色:ブラック、ケーブル長:9.1m、単方向、CMP(プレナム定格)、HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm、長距離ケーブル配線に理想的仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:9.1m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:9.2m●製品高さ:9mm●製品質量:290g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:2m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品高さ:11mm●製品幅:19mm●製品長さ:2018mm●製品質量:128g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90%ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/プレミアム認証/高耐久 アラミド繊維使用/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/UHD Ultra HDモニター ディスプレイ コード
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル(1.5m)。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。優れた柔軟性:頻繁な屈曲による負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル用途オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換色ブラック適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)1.5最大解像度4K60Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能HDMI(32ch)データ転送速度18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMI被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
HDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコード
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1,000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適形状ストレート質量(kg)1.3色ブラックタイプアクティブ銅線電源バスパワー適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)15湿度(%RH)0~95方向単方向入力電圧(V)DC5保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)AWG24/28最大解像度4K60Hz高さ(cm)1.2シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)入力電流(mA)300オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)縦(cm)1500外径(mm)9データ転送速度18GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2コネクタAHDMIコネクタBHDMIビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネルHDMI規格2ケーブルタイプアクティブ銅線MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
F形接栓(4C用) 10台入り 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷5C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。仕様F型接栓セット内容リング付、10個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル4C相当インピーダンス(Ω)75
5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓 【2K・4K・8K対応】 50個入りパック
DXアンテナ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。仕様F型接栓セット内容リング付、50個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
F形接栓 3C用 (10個入) 2K放送 (10~2610MHz)対応
DXアンテナ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷3C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。リングはペンチで挟みやすい構造になっています。10個入り。コメリー向けOEM品。 3C用接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを機器の接栓に接続する時に使用します。対応【Windows ReadyBoost】F-3(71075)※DXアンテナのHP確認
HDMIケーブル 2m (Premium HDMI規格認証済)
DXアンテナ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。1本ポリ袋入。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。本体ケーブルは18Gbps帯域対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能です。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応。4K8K映像に対応しているため4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。 Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。ケーブルは18Gbps帯域に対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応 。4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。バルク仕様のため付属品、取扱説明書、保証書なし。付属品なし。取扱説明書、保証書なし。仕様Premium High Speed HDMI Cable With Ethernet色コネクタモールド:黒色、ケーブル:黒色ケーブル長(m)2コネクタ両端TYPE A 19P、端子:リン青銅 金メッキ、シェル:SPCC 金メッキ、モールド:PVCケーブル径(Φmm)4.5パッケージ1本:ポリ袋入れ(Premium HDMI規格認証ラベル付) 10個入れ:ポリ袋、100個入:ダンボール
FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造
DXアンテナ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。仕様F型中継接栓 C15型セット内容10台セット周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
アンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失
DXアンテナ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な3mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長3m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。保証期間1年
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー