絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DXアンテナ(53)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- StarTech.com(36)
- マスプロ電工(29)
- マックステル(26)
- エスコ(15)
- ENDY(12)
- 神保電器(8)
- 関西通信電線(7)
- サン電子(7)
- パナソニック電工(7)
- ルーメン(6)
- サンワサプライ(5)
- イチネンTASCO(5)
- カナレ電気(5)
- 変換名人(5)
- CONTEC(コンテック)(3)
- ホーリック(3)
- ATEN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
カワイ電線¥18,980税込¥20,8781巻(100m)4日以内出荷用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。標準長さ(m)100内部導体(mm)1.05概算質量(kg/km)64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V/min)1000静電容量(nF/km)55±3(1KHz)
HDMIケーブル TypeA(F)
ENDY¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷HDMI TypeAーTypeA レセプタクル(両側)のアダプターです。 HDMIケーブルの変換・中継延長などに使用します。 メディアストリーミング端末の変換におすすめです。 短いケーブルどうしを中継・延長して使用できます。仕様HDMI TypeA(レセプタクル)ーTypeA(レセプタクル)
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeD-TypeA (2m)
ENDY¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。 パイオニア・ケンウッドAVナビ用です。仕様TypeD(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeA-TypeA (2m)
ENDY¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (4m)
ENDY¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (3m)
ENDY¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (2m)
ENDY¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (1m)
ENDY¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
HDMIケーブル パイオニア・ケンウッド用 TypeD-TypeA (5m)
ENDY¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeD(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)5
壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下
DXアンテナ¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷庇の長い住宅や家屋の構造で設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式で突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。 UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ、ボルト類はステンレス製のため耐久性に優れています。 庇の長い住宅や家屋の構造上、設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式のため、突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製のため耐久性に優れています。付属品:取説(保証書はありません)、タイラップ2本(同軸ケーブル固定用)材質ベースプレート、マストホルダー、アーム(1)、アーム(2)、補強プレート、ステー:鋼材(溶融亜鉛メッキHDZ35処理)/アームストッパー、マストストッパー、ボルト・ナット類:ステンレス(SUS304)長さ(mm)ベースプレート:465質量(kg)6.2外形寸法(mm)897×819×465適合マスト径(Φmm)25~32
ステー金具 Φ31.8mmマスト用 高耐久 屋内 屋外
DXアンテナ¥669税込¥7361個翌々日出荷Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)38.8×66×66質量(kg)0.087締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)31.8
ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外
DXアンテナ¥669税込¥7361個翌々日出荷Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)37×61×61質量(kg)0.074締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)25.4
テレビコンセントプラグ (4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。本体色 ホワイト。仕様テレビコンセントプラグ色【共通:本体】ホワイト保証期間1年適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
PREMIUM HDMI ストレートケーブル
PGA¥2,898~税込¥3,188~1個8日以内出荷4K/Ultra HD対応のPremium HDMI®; cable規格認証済みPREMIUM HDMI ストレートケーブルです。 4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが出来ます。 明暗差を活かした立体感ある映像を 伝送することができる HDR に対応。映像/音声信号に加えて、100Mbpsのデータ通信を1本のHDMIケーブルで伝送します。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能となっています。 高周波ノイズと低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールドにより外部からのノイズを低減。 コネクタ部はサビなどに強く信号劣化を抑える金メッキを採用しています。 ケーブルが一目で簡単に見分けられるカラーバンド6個付き。(3カラー×2個)仕様フルHD(1080P)対応、4K2K(60P)対応色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)-HDMI(タイプA・19ピン)シールド3重シールド
アンテナケーブル
変換名人¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。 遠く場所にある機器に接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。 中継コネクタ付属で手持ちのケーブルを延長する時に便利です。付属品L型変換コネクタ、中継コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)10コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
アンテナケーブル
変換名人¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ケーブル長1mの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。付属品L型変換コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)1コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
アンテナケーブル
変換名人¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ケーブル長30cmの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 2本入りでお得です。寸法太さ:4Cコネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)ケーブル長(cm)30オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
HDMIケーブル
関西通信電線¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか3日以内出荷寸法(mm)モニタ側:20.8×11.2×50、ソース側:20.8×11.2×35ケーブル外径(Φmm)8.5
新4K8K衛星放送対応5C用同軸ケーブル
サン電子¥589~税込¥648~1本(3m)ほか4日以内出荷新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。色黒ケーブル5C
新4K8K衛星放送対応4C用同軸ケーブル
サン電子¥449~税込¥494~1本(3m)ほか4日以内出荷新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。色白ケーブル4C
壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付き
マスプロ電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75( F型端子)
アンテナ 4Cケーブル 5.0m + L型
変換名人¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷アンテナケーブル+L型変換アダプタ セット [ 4C用 ] [ 5m ]ケーブル長(m)5端子4C用 Fプラグ
防犯カメラ用75Ω同軸ケーブル
カナレ電気¥30,980税込¥34,0781箱6日以内出荷75Ω同軸ケーブル アナログHD(AHD、HD-TVI、HDCVI等)やHD-SDI、EX-SDIの映像信号伝送およびカメラ給電(PoC)に最適です。ケーブル長(m)300
BNCケーブル 黒
カナレ電気¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
5.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品ケーブル長(m)5m接続ストレートスクリュー×L型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
3.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品ケーブル長(m)3m接続ストレートスクリュー×L型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
2.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品ケーブル長(m)2m接続ストレートスクリュー×L型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
1.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品ケーブル長(m)1m接続ストレートスクリュー×L型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
5.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様ケーブル長(m)5.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
3.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様ケーブル長(m)3.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
2.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様ケーブル長(m)2.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー