300件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    2.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)2.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
  • 5.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    5.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)5.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
  • 3.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    3.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)3.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
  • 2.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    2.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)2.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
  • 1.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    1.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)1.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
  • 同軸ケーブルストリッパー エスコ

    同軸ケーブルストリッパー

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)125
  • 4K・8K衛星放送対応 ハイパスフィルタ内蔵テレビ端子 サン電子

    4K・8K衛星放送対応 ハイパスフィルタ内蔵テレビ端子

    サン電子
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)

    サン電子
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    付属品5CF形コネクタ(1個)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFホワイト質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×44×36使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)-挿入損失(dB)【双方向】(10~55MHz)1.0、(70~90MHz)1.0、(90~770MHz)1.0、(770~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.8、(2681~3224MHz)3.5【片方向】(10~55MHz)40以上、(70~90MHz)3.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.3、(1489~2150MHz)2.8、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.0
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト DXアンテナ

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト

    DXアンテナ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
    用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-4CFBインピーダンス(Ω)75
  • テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品 DXアンテナ

    テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品

    DXアンテナ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ケーブルの両端加工に便利な2個入りです。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。両端加工に便利な2個入りパック商品です。
    仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
  • テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ

    テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック)

    DXアンテナ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ブラックタイプ。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。その他【外観図・規格表】4JW□SSSB(B)(72135)ブラック長さ(m)1.5周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブル4Cプラグ形状両端ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
  • テレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー) DXアンテナ

    テレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー)

    DXアンテナ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ライトグレータイプ。
    用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ライトグレー。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。その他【外観図・規格表】4JW□SSS(B)(72134)ホワイト長さ(m)1.5周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブル4Cプラグ形状両端ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
  • 4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10~3224MHz)

    サン電子
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。 入力端子が左右30度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。 衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
    適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFホワイト質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×44×28使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比(10MHz~76MHz) 1.3、(76MHz~300MHz) 1.3、(300MHz~770MHz) 1.3、(770MHz~1489MHz) 1.4、(1489MHz~2150MHz) 1.4、(2150MHz~2681MHz) 1.5、(2681MHz~3224MHz) 1.6インピーダンス(Ω)75(F形)挿入損失(dB)(10MHz~76MHz) 0.2、(76MHz~300MHz) 0.2、(300MHz~770MHz) 0.2、(770MHz~1489MHz) 0.3、(1489MHz~2150MHz) 0.3、(2150MHz~2681MHz) 0.4、(2681MHz~3224MHz) 0.5
  • フルカラー埋込高シールド パナソニック電工

    フルカラー埋込高シールド

    パナソニック電工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 埋込高シールドテレビ パナソニック電工

    埋込高シールドテレビ

    パナソニック電工
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • 埋込高シールドテレビ パナソニック電工

    埋込高シールドテレビ

    パナソニック電工
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • 4K8K対応4CFB同軸ケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応4CFB同軸ケーブル

    イチネンTASCO
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様4C
  • 4K8K対応2CFB同軸ケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応2CFB同軸ケーブル

    イチネンTASCO
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様2C
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

    DXアンテナ
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    インピーダンス(Ω)75
  • FC埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用) Panasonic(パナソニック)

    FC埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用)

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
  • アドバンスS埋込高シールドTVコン2端子(端末用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込高シールドTVコン2端子(端末用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミックホワイト強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
  • 埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック)

    埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
  • FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)

    FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
  • 小形直列ユニット端末用 DXアンテナ

    小形直列ユニット端末用

    DXアンテナ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品保護キャップ、入居者カード質量(g)40使用温度範囲(℃)-20~+50出力インピーダンス(Ω)-入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.6以下、(2150~2681MHz)1.6以下、(2681~3224MHz)1.6以下挿入損失(dB)-結合損失(dB)(10~76MHz)8.0以下、(76~222MHz)8.0以下、(222~770MHz)8.0以下、(770~1489MHz)8.5以下、(1489~2150MHz)9.0以下、(2150~2681MHz)10.0以下、(2681~3224MHz)11.0以下逆結合損失(dB)-
  • 小形壁面テレビ端子 DXアンテナ

    小形壁面テレビ端子

    DXアンテナ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品保護キャップ、入居者カード質量(g)40使用温度範囲(℃)-20~+50出力インピーダンス(Ω)-入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~76MHz)0.3以下、(76~222MHz)0.3以下、(222~770MHz)0.3以下、(770~1489MHz)0.4以下、(1489~2150MHz)0.4以下、(2150~2681MHz)0.5以下、(2681~3224MHz)0.5以下結合損失(dB)-逆結合損失(dB)-
  • すき間用接続ケーブル 50cm マスプロ電工

    すき間用接続ケーブル 50cm

    マスプロ電工
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSケーブル長(m)0.5電流容量(A)0.5(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)(76MHz)0.6、(220MHz)1、(770MHz)1.5、(1489MHz)2、(2150MHz)2.5、(2681MHz)3、(3224MHz)3.3
  • IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    タイプBL型 IN端子可動型(シールド型)周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル

    4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)

    マックステル
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキブラック
  • 4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル

    4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)

    マックステル
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応2C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキブラック
  • 4K8K対応F型直列ユニット中間用(ブリスタータイプ) マックステル

    4K8K対応F型直列ユニット中間用(ブリスタータイプ)

    マックステル
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    2K・4K・8K対応したF型直列ユニット中間用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。中間用の直列ユニットで、出力端子から入力端子へ電流通過します。※送り配線がある場合は、中間用のユニットを使用してください。テレビ端子を使用されると、次の接続されている端子でテレビが見られなくなります。
    用途コンパクトユニット中間用
  • 4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ) マックステル

    4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ)

    マックステル(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
    用途コンパクトユニットテレビ端末用
  • 4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(ブリスタータイプ) マックステル

    4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(ブリスタータイプ)

    マックステル
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(ブリスターパックタイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
    用途サッシケーブル付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個仕様金メッキ長さ(m)0.5
  • 埋込高シールドTVターミナル  【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    埋込高シールドTVターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)ベージュ周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • フルカラー埋込高シールドテレビターミナル【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込高シールドテレビターミナル【4K】【8K】対応 2端子電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • アドバンス埋込高シールドTVコン 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込高シールドTVコン 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75結合損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • 壁面テレビ端子2端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    壁面テレビ端子2端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。上りカットフィルター付。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
  • 壁面テレビ端子1端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    壁面テレビ端子1端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。上りカットフィルター付 -
  • 直列ユニット端末用2端子形【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    直列ユニット端末用2端子形【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した3個口1端子型直列ユニット端末用です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。 -
  • 小形直列ユニット中間用(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    小形直列ユニット中間用(フィルター付)【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。入出力端子が可動式なのでケーブル接続が容易です。上りカットフィルター付。 2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入出力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
    付属品保護キャップ仕様小型直列ユニット中間用 CATV上りカットフィルター付周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応インピーダンス(Ω)75入出力端子F形座 可動式
  • 小形壁面テレビ端子(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    小形壁面テレビ端子(フィルター付)【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小形壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。上りカットフィルター付。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。 2K・4K・8K放送に対応の小型壁面TV端子です。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
    付属品保護キャップ仕様小型壁面テレビ端子 CATV上りカットフィルター付機能【通電機能】無し周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入力端子F形座 可動式インピーダンス(Ω)75

テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ用ケーブル/アンテナ端子