300件中 281~300件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル ユーボン

    同軸ケーブル

    ユーボン
    ¥4,980税込¥5,478
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)
    色黒素線径(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)2.05線心数単心仕上外径(Φmm)7.4±0.5素線数1
  • テレビターミナル (高シールド設計・フィルタ内蔵) エスコ

    テレビターミナル (高シールド設計・フィルタ内蔵)

    エスコ
    ¥6,730税込¥7,403
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-160
  • テレビターミナル (高シールド設計・フィルタ内蔵) エスコ

    テレビターミナル (高シールド設計・フィルタ内蔵)

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-159
  • 直列ユニット (2端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工

    直列ユニット (2端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)

    マスプロ電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送種別2分配型中継用電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~90MHz)2.5、(90~450MHz)2.5、(450~770MHz)2.5、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~1681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.8挿入損失(dB)(10~55MHz)2、(70~90MHz)2、(90~450MHz)2、(450~770MHz)2、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)3、(1489~2150MHz)3.5、(2150~1681MHz)4.5、(2681~3224MHz)6阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~90MHz)-、(90~450MHz)-、(450~770MHz)-、(770~1032MHz)-、(1032~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~1681MHz)-、(2681~3224MHz)-端子間阻止量(dB以上)(10~55MHz)13、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)18、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)13結合量(dB)片方向/双方向:(10~55MHz)-/15、(70~90MHz)17/15、(90~450MHz)16/15、(450~770MHz)17/16、(770~1032MHz)18/17、(1032~1489MHz)18/17、(1489~2150MHz)20/20、(2150~1681MHz)21/21、(2681~3224MHz)22/23逆結合阻止量(dB以上)(10~55MHz)20、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)20、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)15伝送帯域(MHz)10~55、70~90、90~450、450~770、770~1032、1032~1489、1489~2150、2150~1681、2681~3224
  • 4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)

    サン電子
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)
  • FX-ANT-A2、A3、A5用アンテナ同軸ケーブル CONTEC(コンテック)

    FX-ANT-A2、A3、A5用アンテナ同軸ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5巻)
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    色ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル KHD

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    KHD
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 50Ω充実型 同軸ケーブル KHD

    50Ω充実型 同軸ケーブル

    KHD
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    4日以内出荷
    内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
  • 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル7m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル7m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)7
  • 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル5m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル5m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)5
  • 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル3m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル3m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)3
  • 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル10m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル10m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)10
  • テレビ端子 神保電器

    テレビ端子

    神保電器
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷
    TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。
    付属品5CF形コネクタ×1個仕様CS双方向入出力F形、全端子電流カット形、CS対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)100ケーブル5C-FB概算質量(kg/km)52仕上外径(Φmm)7.7±0.3
  • 高周波同軸ケーブル 伸興電線

    高周波同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)300ケーブル3C-2V概算質量(kg/km)43シース色黒仕上外径(Φmm)5.4±0.5
  • 同軸ケーブル 関西通信電線

    同軸ケーブル

    関西通信電線
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)100
  • HDMIケーブル 関西通信電線

    HDMIケーブル

    関西通信電線
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷
  • フルカラー埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    色ミルキーホワイト
  • HDMI-AOC CABLE 関西通信電線

    HDMI-AOC CABLE

    関西通信電線
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
    用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応

『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ用ケーブル/アンテナ端子