絞り込み
内径(Φmm)
- 8
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(3)
- 22(2)
- 25(3)
- 30(3)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 19(1)
- 22(1)
幅(mm)
- 8(1)
- 9(1)
- 12(2)
型式
- PB型(1)
ブランド
- Igus(イグス)(2)
- THK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(3)
6(3)
8
10(3)
12(3)
16(3)
20(3)
22(2)
25(3)
30(3)

イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプの球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)
Igus(イグス)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から44日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など